Spesifikasi
| Bluetooth Version | Bluetooth V 5.0 |
|---|---|
| Charge Case Battery (mAh) | 250 |
| Charging Time (hour) | 1 |
| Earbuds Battery (mAh) | 30 |
| Play Time (hour) | 2.5 |
| SNI License | Yes |
| SNI Number | 97335/SDPPI/2024 |
| Standby Time (hour) | 120 |
| Talk Time (hour) | 2 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
TWS JETE T3 Series merupakan earbuds simpel dari JETE yang mampu menghasilkan suara memuaskan untuk penikmat musik. Bahan yang digunakan dan desain yang unik memberikan sensasi dan kenyamanan lebih. Dengarkan lagu kesukaan mu hingga 3 jam lamanya.
Menggunakan 10mm dynamic speaker memberikan kualitas audio yang jernih dan jelas, earphone TWS ini hadir dengan kualitas audio yang memanjakan telinga dalam waktu yang lama.
Dengan desain yang simpel, TWS JETE T3 Series mampu bertahan 120 jam dalam mode standby dan 3 jam untuk mendengarkan audio. daya tahan baterai cukup awet. Pengisian tidak butuh waktu yang lama hanya 1 Jam saja anda dapat kembali menikmati musik kesukaan.
Earbuds JETE T3 Series memiliki kualitas Audio HD Stereo yang detail. Nikmati setiap detail suara dengan lebih dalam tanpa gangguan suara dari luar. Fitur Noise cancelling dapat mengurangi tingkat kebisingan yang masuk sehingga audio yang di hasilkan jauh lebih jernih.
TWS JETE T3 Series nyaman digunakan, kontrol yang mudah dan bisa dihubungkan ke smartphone dengan cepat. Hanya dengan bluetooth, earbuds TWS ini akan terhubung otomatis ke smartphone.
Menggunakan 10mm dynamic speaker memberikan kualitas audio yang jernih dan jelas, earphone TWS ini hadir dengan kualitas audio yang memanjakan telinga dalam waktu yang lama.
Dengan desain yang simpel, TWS JETE T3 Series mampu bertahan 120 jam dalam mode standby dan 3 jam untuk mendengarkan audio. daya tahan baterai cukup awet. Pengisian tidak butuh waktu yang lama hanya 1 Jam saja anda dapat kembali menikmati musik kesukaan.
Earbuds JETE T3 Series memiliki kualitas Audio HD Stereo yang detail. Nikmati setiap detail suara dengan lebih dalam tanpa gangguan suara dari luar. Fitur Noise cancelling dapat mengurangi tingkat kebisingan yang masuk sehingga audio yang di hasilkan jauh lebih jernih.
TWS JETE T3 Series nyaman digunakan, kontrol yang mudah dan bisa dihubungkan ke smartphone dengan cepat. Hanya dengan bluetooth, earbuds TWS ini akan terhubung otomatis ke smartphone.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
