Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
ColorBlack
Bluetooth VersionBluetooth V5.1
Charge Case Battery (mAh)300
Charging Time (hour)1.5
Earbuds Battery (mAh)30x2
Frequency (kHz)20-20
Impedance (ohm)32± 15% 1kHz
Input Current (A)1
Input Voltage (V)DC 5
Noise CancellingYes
Play Time (hour)20
SNI LicenseYes
SNI Number107944/DJID/2025
Speaker Sensitivity (dB)96±1dB 1kHz/1mW
Standby Time (hour)200
WaterproofIPX4
Wireless Working Range (m)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan