Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
ColorBlack
Charge Case Battery (mAh)300
Frequency (kHz)20-20
Impedance (ohm)32 ± 15% 1kHz
Input Current (A)1
Input Voltage (V)DC 5
Play Time (hour)20
SNI LicenseYes
SNI Number79989/SDPPI/2022
Speaker Sensitivity96dB±3dB 1kHz/1mW

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TWS Jete hadir dengan NOISE CANCELLING dan di lengkapi FItur IPX4

6 Keunggulan dari TWS earbuds Jete T10

1. Desain Terbaik
Dirancang khusus dengan material yang berkualitas dan Desain yang nyaman di telinga membuat tws ini nyaman di pakai seharian. Model TWS T10 Berbeda dengan seri sebelumnya yaitu lebih elegan dan Simple

2. Smart Touch
Fitur yang mempermudah saat Play/Pause, Next/Prev, mengatur panggilan hingga mengaktifkan fitur Voice Assistant. Tws Jete T10 juga dibekali fitur On/Off Touch Zone untuk melakukan mute/next dan panggilan anda

3. Noise Cancelling
Fitur yang membuat bisa meredam suara yang mengganggu disekitar anda dan tetap jelas berkomunikasi tanpa gangguan suara sekitar

4. Easy Connect
Dengan bluetooth 5.1 membuat tws ini sangat mudah terhubung dengan smartphone anda dan tanpa ada kendala dan jangkauan hingga 10 meter

5. Baterai Tahan Lama
Bisa mendengarkan musik full dan talk time selama 4 jam dan mode standby selama 100 jam, Tws Jete T10 hanya membutuhkan 1.5 jam untuk mengisi daya sampai penuh

6. Usb Type-C
Hadir dengan konektor USB Type C membuat proses pengisian daya Tws ini jadi lebih cepat

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan