Spesifikasi
| Bluetooth Version | Bluetooth V 5.0 |
|---|---|
| Charge Case Battery (mAh) | 300 |
| Charging Time (hour) | 1.5 |
| Earbuds Battery (mAh) | 40 |
| Play Time (hour) | 4 |
| SNI License | Yes |
| SNI Number | 93319/SDPPI/2023 |
| Standby Time (hour) | 60 |
| Talk Time (hour) | 3.5 |
| USB Charge | Type-C |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Nirkabel yang sesungguhnya, Temukan kebebasan dari gaya hidup nirkabel mendengarkan musik, mengelola panggilan Anda atau bekerja dengan TWS JETE T1 Series, kemampuan menghasilkan audio yang jernih dan super bass karena sudah di dukung koneksi Bluetooth V5.0.
TWS JETE T1 Series di bekali Charging Case yang juga memiliki LED Digital display untuk mengatahui kapasitas baterai yang tersisa, selain itu dukungan dari fitur Dual connect mampu memanjakan pendengaran anda secara nirkabel serta kapasitas baterai Earbud sebesar 40mAh.
Pemutaran kembali untuk musik selama 24 jam. Nikmati audio nirkabel sepanjang hari, dengan pemutaran berkelanjutan selama 4 jam lamanya dan daya cadangan (Standby) selama 60 jam, JETE T1 juga dibekali fitur On/Off Touch Zone untuk melakukan mute/next dan panggilan anda.
Lakukan pengisian daya Charging Case dengan cepat dan akurat karena sudah didukung USB Type-C, berikan pengalaman tak terlupakan untuk pendengaran anda dengan TWS murah terbaik JETE T1, putar musik favorit atau lakukan panggilan lama pun tidak akan membuat telinga anda sakit karena earbud terbuat dari bahan yang berkualitas tinggi.
Dengan teknologi IPX-4, perangkat TWS ini tetap dapat dinikmati dibawah sinar matahari dan percikan air. Desain ergonomic terbaik dikelasnya dengan tingkat kenyamanan tinggi walaupun digunakan dalam jangka waktu yang lama.
TWS JETE T1 Series hadir dalam 3 warna elegan dan lucu, pilih warna favoritmu sesuaikan dengan gaya dan style yang kamu sukai.
TWS JETE T1 Series di bekali Charging Case yang juga memiliki LED Digital display untuk mengatahui kapasitas baterai yang tersisa, selain itu dukungan dari fitur Dual connect mampu memanjakan pendengaran anda secara nirkabel serta kapasitas baterai Earbud sebesar 40mAh.
Pemutaran kembali untuk musik selama 24 jam. Nikmati audio nirkabel sepanjang hari, dengan pemutaran berkelanjutan selama 4 jam lamanya dan daya cadangan (Standby) selama 60 jam, JETE T1 juga dibekali fitur On/Off Touch Zone untuk melakukan mute/next dan panggilan anda.
Lakukan pengisian daya Charging Case dengan cepat dan akurat karena sudah didukung USB Type-C, berikan pengalaman tak terlupakan untuk pendengaran anda dengan TWS murah terbaik JETE T1, putar musik favorit atau lakukan panggilan lama pun tidak akan membuat telinga anda sakit karena earbud terbuat dari bahan yang berkualitas tinggi.
Dengan teknologi IPX-4, perangkat TWS ini tetap dapat dinikmati dibawah sinar matahari dan percikan air. Desain ergonomic terbaik dikelasnya dengan tingkat kenyamanan tinggi walaupun digunakan dalam jangka waktu yang lama.
TWS JETE T1 Series hadir dalam 3 warna elegan dan lucu, pilih warna favoritmu sesuaikan dengan gaya dan style yang kamu sukai.
Feature
Dual Connect, On/Off Touch ZoneProduk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
