Spesifikasi
| Color | Black |
|---|---|
| Bluetooth Version | V5.3 |
| Case Battery (mAh) | 230 |
| Earbuds Battery (mAh) | 30 |
| Frequency (Hz-kHz) | 20-20 |
| Play Time (hour) | 8 |
| Port | Micro |
| SNI License | Yes |
| SNI Number | 90571/SDPPI/2023 |
| Standby Time (hour) | 12 |
| Wireless Working Range (m) | 10 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
TWS JETE CS3 Series adalah pilihan tepat bagi para pecinta musik. Dengan warna hitam yang elegan dan stylish, TWS 100 Ribuan ini bisa digunakan untuk berbagai aktivitas. Mulai menunjang pekerjaan seperti meeting online, berolahraga, dan hiburan di mana saja dan kapan saja tanpa putus.
TWS JETE CS3 Series menggunakan teknologi Bluetooth 5.3. Teknologi inilah yang mampu membuat koneksinya lebih stabil antara perangkat dengan TWS. Selain itu, konsumsi dayanya rendah dan membuat pemakaian lebih lama dan lebih hemat baterai.
Rasakan output audio yang lebih jernih, detail, dan tampak nyata di TWS JETE CS3 Series. Hal ini berkat adanya dukungan driver berukuran 10mm pada perangkat TWS. Pengguna jadi lebih nyaman saat menikmati musik favorit, mendengarkan konten, hingga melakukan panggilan telepon.
Atur musik dan audio sesukamu hanya dalam satu sentuhan saja. Dengan fitur Smart Touch Control, pengguna bisa melakukan berbagai mode mulai dari Play/Pause. Pengaturan volume, Next/Prev Song, melakukan panggilan dalam hitungan detik.
TWS JETE CS3 Series cocok untuk kamu yang aktif. Desainnya yang ringkas dan ergonomis, sangat mudah dibawa ke mana saja tapa ribet dengan hand strap yang disematkan pada case. Kamu dapat dengan mudah mengikat TWS 100 ribuan ini di tas saat traveling.
Tak perlu khawatir mendengarkan musik dalam waktu lama. TWS ini memiliki playtime hingga 8 jam untuk mendengarkan musik dan konten favoritmu non-stop. Cukup isi ulang selama 2 jam dan baterai akan terisi penuh.
Selain koneksi yang tanpa putus, TWS JETE CS3 Series dapat tersambung secara otomatis pada perangkat yang terhubung saat membuka dari case. Koneksi juga otomatis akan terputus ketika pengguna memasukkan kembali dalam case.
TWS JETE CS3 Series menggunakan teknologi Bluetooth 5.3. Teknologi inilah yang mampu membuat koneksinya lebih stabil antara perangkat dengan TWS. Selain itu, konsumsi dayanya rendah dan membuat pemakaian lebih lama dan lebih hemat baterai.
Rasakan output audio yang lebih jernih, detail, dan tampak nyata di TWS JETE CS3 Series. Hal ini berkat adanya dukungan driver berukuran 10mm pada perangkat TWS. Pengguna jadi lebih nyaman saat menikmati musik favorit, mendengarkan konten, hingga melakukan panggilan telepon.
Atur musik dan audio sesukamu hanya dalam satu sentuhan saja. Dengan fitur Smart Touch Control, pengguna bisa melakukan berbagai mode mulai dari Play/Pause. Pengaturan volume, Next/Prev Song, melakukan panggilan dalam hitungan detik.
TWS JETE CS3 Series cocok untuk kamu yang aktif. Desainnya yang ringkas dan ergonomis, sangat mudah dibawa ke mana saja tapa ribet dengan hand strap yang disematkan pada case. Kamu dapat dengan mudah mengikat TWS 100 ribuan ini di tas saat traveling.
Tak perlu khawatir mendengarkan musik dalam waktu lama. TWS ini memiliki playtime hingga 8 jam untuk mendengarkan musik dan konten favoritmu non-stop. Cukup isi ulang selama 2 jam dan baterai akan terisi penuh.
Selain koneksi yang tanpa putus, TWS JETE CS3 Series dapat tersambung secara otomatis pada perangkat yang terhubung saat membuka dari case. Koneksi juga otomatis akan terputus ketika pengguna memasukkan kembali dalam case.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
