Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
ColorBlack
Bluetooth VersionV5.3
Case Battery (mAh)230
Earbuds Battery (mAh)30
Frequency (Hz-kHz)20-20
LED DisplayYes
Noise CancellingYes
Play Time (hour)16
SNI LicenseYes
SNI Number90507/SDPPI/2023
Standby Time (hour)12
Wireless Working Range (m)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait