Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
Bluetooth VersionV5.3
Case Battery (mAh)250
Earbuds Battery (mAh)40
Frequency (Hz-kHz)20-20
Noise CancellingYes
Play Time (hour)5
SNI LicenseYes
SNI Number88451/SDPPI/2023
Standby Time (hour)100
Wireless Working Range (m)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan