Spesifikasi
| Bluetooth Version | V5.3 |
|---|---|
| Case Battery (mAh) | 200 |
| Earbuds Battery (mAh) | 25 |
| Frequency (Hz-kHz) | 20-20 |
| Light Indicator | Yes |
| Noise Cancelling | Yes |
| Play Time (hour) | 4 |
| SNI License | Yes |
| SNI Number | 90570/SDPPI/2023 |
| Standby Time (hour) | 25 |
| Wireless Working Range (m) | 10 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
TWS JETE CE1 Series adalah perangkat audio yang ringkas dengan koneksi lancar untuk berbagai aktivitas. Mulai menunjang pekerjaan seperti meeting online, berolahraga, dan hiburan. Desainnya yang ringkas, nyaman di telinga dan tidak bikin sakit.
TWS JETE CE1 Series menggunakan teknologi Bluetooth 5.3. Dengan teknologi terbaru, membuat koneksi lebih lancar dan stabil saat terhubung ke perangkat. Teknologi ini juga dapat menghemat baterai karena memiliki daya konsumsi baterai rendah.
Rasakan suara yang detail di setiap outputnya. Bahkan terdengar lebih jernih, detail, dan tampak nyata. Hal ini berkat adanya dukungan driver berukuran 10mm pada perangkat TWS membuatnya lebih nyaman didengar dan tidak sakit di telinga.
Putar musik sesukamu dan pindah mode dengan cepat bisa kamu lakukan dengan satu sentuhan pada earbud. Dimana pengguna dapat melakukan Play/Pause. Pengaturan volume, Next/Prev Song, dan melakukan panggilan dengan mudah
Dengan material terbaik, JETE CE1 Series ini memiliki desain yang ergonomis. Bobotnya juga sangat ringan dan pas sesuai ukuran telinga pengguna. Sehingga tidak mudah lepas saat digunakan.
Tak perlu khawatir kehabisan baterai saat mendengarkan konten favorit. TWS JETE CE1 Series memiliki ketahanan hingga 16 jam playtime. Untuk pengisian daya yang optimal, cukup tunggu hingga 4 jam sampai daya baterai penuh dan bisa kamu gunakan seharian.
Tidak hanya koneksi yang stabil dan lancar, keunggulan Bluetooth 5.3 juga membuat pairing TWS ke perangkat lebih cepat. JETE CE1 Series langsung tersambung ke perangkat saat pengguna mengeluarkan earbud.
TWS Murah Terbaik ini tersedia dalam dua pilihan warna yang elegan yakni Black dan White. Pengguna dapat memilihnya sesuai karakter dan dipadupadankan dengan gadget yang dimilki agar terlihat lebih stylish dan fashionable di setiap aktivitas.
TWS JETE CE1 Series menggunakan teknologi Bluetooth 5.3. Dengan teknologi terbaru, membuat koneksi lebih lancar dan stabil saat terhubung ke perangkat. Teknologi ini juga dapat menghemat baterai karena memiliki daya konsumsi baterai rendah.
Rasakan suara yang detail di setiap outputnya. Bahkan terdengar lebih jernih, detail, dan tampak nyata. Hal ini berkat adanya dukungan driver berukuran 10mm pada perangkat TWS membuatnya lebih nyaman didengar dan tidak sakit di telinga.
Putar musik sesukamu dan pindah mode dengan cepat bisa kamu lakukan dengan satu sentuhan pada earbud. Dimana pengguna dapat melakukan Play/Pause. Pengaturan volume, Next/Prev Song, dan melakukan panggilan dengan mudah
Dengan material terbaik, JETE CE1 Series ini memiliki desain yang ergonomis. Bobotnya juga sangat ringan dan pas sesuai ukuran telinga pengguna. Sehingga tidak mudah lepas saat digunakan.
Tak perlu khawatir kehabisan baterai saat mendengarkan konten favorit. TWS JETE CE1 Series memiliki ketahanan hingga 16 jam playtime. Untuk pengisian daya yang optimal, cukup tunggu hingga 4 jam sampai daya baterai penuh dan bisa kamu gunakan seharian.
Tidak hanya koneksi yang stabil dan lancar, keunggulan Bluetooth 5.3 juga membuat pairing TWS ke perangkat lebih cepat. JETE CE1 Series langsung tersambung ke perangkat saat pengguna mengeluarkan earbud.
TWS Murah Terbaik ini tersedia dalam dua pilihan warna yang elegan yakni Black dan White. Pengguna dapat memilihnya sesuai karakter dan dipadupadankan dengan gadget yang dimilki agar terlihat lebih stylish dan fashionable di setiap aktivitas.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
