Spesifikasi
| Input Voltage (V) | 100-240 |
|---|---|
| Total Output Voltage (V) | 5 |
| Total Output Current (A) | 2.4 |
| Input Frequency (Hz) | 50/60 |
| Include | Kabel Jete Tiny Lightning/Micro/Type-C |
| Input Current (A) | 0.35 |
| Port | 2 USB |
| SNI License | Yes |
| Size (cm) | 100 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Adaptor charger C82 merupakan produk terbaru yang dilengkapi oleh lampu LED Indikator. Anda dapat mengetahui adaptor berfungsi dengan baik melalui lampu yang menyala berwarna biru. Pengisian menjadi lebih optimal dengan fitur Smart IQ yang terdapat pada charger C82.
Semakin sempurna karena didukung teknologi-teknologi canggih untuk meningkatkan kemampuan pengisian daya pada perangkat, antara lain Power IQ yanag mampu memberikan pengisian yang lebih optimal dan akurat. Pengisian pun akan terasa cepat didukung ampere pada outputnya mencapai 2.4A serta dukungan fast charging pada Jete-C82.
Tambahan LED yang menambah kesan mewah dari jete charger seri ini. Power IQ merupakan teknologi yang memastikan charger mengidentifikasi daya yang dibutuhkan perangkat secara otomatis, Smartphone tidak akan mengalami panas saat pengisian daya.
Adaptor ini juga dilengkapi dua port untuk mengisi daya dua perangkat sekaligus. Tak perlu khawatir karena adaptor charger kompatibel dengan semua perangkat berbasis Android maupun iOS, jadi anda tidak perlu bingung dengan perangkat yang anda miliki.
Adaptor charger C82 hadir dengan desain yang minimalis. Sangat praktis dibawa bepergian. Tersedia dalam dua pilihan warna, yaitu Hitam dan Putih. Adaptor ini pas untuk Anda yang suka kepraktisan, namun ingin memiliki fitur yang canggih.
Semakin sempurna karena didukung teknologi-teknologi canggih untuk meningkatkan kemampuan pengisian daya pada perangkat, antara lain Power IQ yanag mampu memberikan pengisian yang lebih optimal dan akurat. Pengisian pun akan terasa cepat didukung ampere pada outputnya mencapai 2.4A serta dukungan fast charging pada Jete-C82.
Tambahan LED yang menambah kesan mewah dari jete charger seri ini. Power IQ merupakan teknologi yang memastikan charger mengidentifikasi daya yang dibutuhkan perangkat secara otomatis, Smartphone tidak akan mengalami panas saat pengisian daya.
Adaptor ini juga dilengkapi dua port untuk mengisi daya dua perangkat sekaligus. Tak perlu khawatir karena adaptor charger kompatibel dengan semua perangkat berbasis Android maupun iOS, jadi anda tidak perlu bingung dengan perangkat yang anda miliki.
Adaptor charger C82 hadir dengan desain yang minimalis. Sangat praktis dibawa bepergian. Tersedia dalam dua pilihan warna, yaitu Hitam dan Putih. Adaptor ini pas untuk Anda yang suka kepraktisan, namun ingin memiliki fitur yang canggih.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
