JETE Travel Charger Atomic2

Sebelum PPN:
Rp37.900 - Rp679.900
Spesifikasi
Input Voltage (V)AC 100-240
Output voltage (V)DC 5
Size (cm)100
Input Frequency (Hz)50-60
Output Current (A)2.1
Output Power (W)10 (IQ)
Port Dual Charging
SNI LicenseYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
CHARGER ANDALAN UNTUK KEBUTUHAN ANDA
JETE Atomic 2 Series memiliki berbagai fitur unggulan yang bisa diandalkan untuk berbagai kebutuhan. Dengan tegangan 2.1 Ampere dan fitur fast charging, membuat pengisian lebih optimal. Termasuk dilengkapi dengan fitur perlindungan dan keamanan.

DAPAT MENYESUAIKAN DAYA
Berkat adanya fitur Smart IQ Technology, membuat pengisian semakin optimal. Sebab, fitur ini mampu secara otomatis dapat menyesuaikan tegangan arus listrik yang diperlukan perangkat. Hal ini akan membuat perangkat terhindar dari masalah kelebihan arus saat mengisi ulang daya.

DUAL PORT YANG EFISIEN
Rasakan kenyamanan dalam mengisi ulang daya di banyak perangkat. JETE Atomic 2 Series dibekali dengan dua buah port. Dimana pengguna bisa mengisi daya perangkat secara bersamaan. Hal ini akan menghemat waktu pengisian. Terutama dalam kondisi tertentu dan diperlukan.

DESAIN ERGONOMIS
JETE Atomic 2 Series didesain ergonomis, ringan, namun kokoh. Charger ini jadi jawaban terbaik untuk pengguna yang menginginkan desain charger yang praktis. Dengan begitu, charger dapat disimpan di tas kecil saat traveling. Tak hanya itu saja, dengan desain yang ringkas tidak memakan tempat saat digunakan.

BISA DIGUNAKAN DI BERBAGAI PERANGKAT
Charger JETE Atomic 2 dapat digunakan di berbagai jenis perangkat. Termasuk untuk berbagai tipe slot USB. Baik Type-C, Lightning, maupun Micro. Jadi, para pengguna gadget dengan sistem operasi Android maupun iOS dapat menggunakan charger ini.

PERLINDUNGAN EKSTRA
Terdapat 6 fitur keamanan dan perlindungan bagi pengguna. Mulai dari perlindungan untuk kelebihan daya, kelebihan voltase, korsleting, menjaga suhu tetap stabil, over charging, hingga perlindungan terhadap kelebihan arus listrik. Sehingga pengguna lebih nyaman saat mengisi ulang smartphone dan perangkat lainnya.

LENGKAP DENGAN KABEL
JETE Atomic 2 Series juga dilengkapi dengan kabel charger dalam setiap paketnya. Selain sebagai charger, kabel ini juga dapat digunakan sebagai kabel data. Dengan panjang hingga 1 meter, Anda pun dapat leluasa menggunakannya. Baik untuk bekerja maupun menikmati konten favorit.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan