Spesifikasi
| Input Voltage (V) | AC 100-240 |
|---|---|
| Output voltage (V) | DC 5 |
| Input Frequency (Hz) | 50/60 |
| Size (cm) | 100 |
| Output Current (A) | 1.2 (IQ) |
| SNI License | Yes |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
CHARGER UNTUK SEGALA KEBUTUHAN ANDA
Charger JETE Atomic memiliki fitur Fast Charging, inilah yang membuatnya dapat diandalkan di berbagai kondisi saat melakukan pengisian daya. Dengan satu output USB membuat pengisian menjadi semakin optimal. Selain itu, terdapat fitur keamanan pada saat pengisian daya.
DILENGKAPI FITUR SMART IQ
Tak perlu khawatir saat mengisi ulang daya baterai perangkat, sebab JETE Atomic memiliki fitur Smart IQ Technology. Dimana fitur ini mampu menyesuaikan tegangan yang masuk ke dalam perangkat yang diisi sehingga pengisian tetap optimal hingga penuh. Fitur ini juga berfungsi melindungi perangkat dari kelebihan daya masuk ke perangkat yang dapat menyebabkan korsleting.
DESAIN ERGONOMIS
Charger JETE Atomic adalah jawaban tepat bagi Anda yang ingin mencari charger praktis dengan desain yang ringkas. Anda menyimpannya di dalam tas kecil saat traveling. Selain itu, komponen dan bahannya menggunakan material terbaik.
SMART PROTECTION UNTUK KEAMANAN PENGGUNAAN
JETE Atomic dilengkapi dengan 6 fitur keamanan. Mulai dari perlindungan untuk kelebihan daya, kelebihan voltase, korsleting, menjaga suhu tetap stabil, over charging, hingga perlindungan terhadap kelebihan arus listrik.Sehingga pengguna lebih nyaman dan aman saat mengisi ulang smartphone dan perangkat lainnya.
KOMPATIBEL DI BERBAGAI TIPE PERANGKAT
JETE Atomic kompatibel untuk penggunaan berbagai tipe slot USB, Seperti USB Type-C, Lightning, dan Micro. Dengan begitu, kepala charger ini dapat digunakan di berbagai jenis dan tipe smartphone.
Charger JETE Atomic memiliki fitur Fast Charging, inilah yang membuatnya dapat diandalkan di berbagai kondisi saat melakukan pengisian daya. Dengan satu output USB membuat pengisian menjadi semakin optimal. Selain itu, terdapat fitur keamanan pada saat pengisian daya.
DILENGKAPI FITUR SMART IQ
Tak perlu khawatir saat mengisi ulang daya baterai perangkat, sebab JETE Atomic memiliki fitur Smart IQ Technology. Dimana fitur ini mampu menyesuaikan tegangan yang masuk ke dalam perangkat yang diisi sehingga pengisian tetap optimal hingga penuh. Fitur ini juga berfungsi melindungi perangkat dari kelebihan daya masuk ke perangkat yang dapat menyebabkan korsleting.
DESAIN ERGONOMIS
Charger JETE Atomic adalah jawaban tepat bagi Anda yang ingin mencari charger praktis dengan desain yang ringkas. Anda menyimpannya di dalam tas kecil saat traveling. Selain itu, komponen dan bahannya menggunakan material terbaik.
SMART PROTECTION UNTUK KEAMANAN PENGGUNAAN
JETE Atomic dilengkapi dengan 6 fitur keamanan. Mulai dari perlindungan untuk kelebihan daya, kelebihan voltase, korsleting, menjaga suhu tetap stabil, over charging, hingga perlindungan terhadap kelebihan arus listrik.Sehingga pengguna lebih nyaman dan aman saat mengisi ulang smartphone dan perangkat lainnya.
KOMPATIBEL DI BERBAGAI TIPE PERANGKAT
JETE Atomic kompatibel untuk penggunaan berbagai tipe slot USB, Seperti USB Type-C, Lightning, dan Micro. Dengan begitu, kepala charger ini dapat digunakan di berbagai jenis dan tipe smartphone.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
