Spesifikasi
| Power Delivery (W) | 65 |
|---|---|
| Maximum Output Power (W) | 20 |
| SNI License | Yes |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Fitur Keunggulan Adaptor Charger Jete E32
1. Teknologi Fast Charging
Charger JETE E32 Series dirancang khusus untuk penggunaan di berbagai perangkat kecil maupun menengah. Teknologi Fast Charging terbaru, membuatnya pengisian lebih cepat dan efisien.
2. Mengisi Daya Lebih Cepat
Berkat fitur Power Delivery dengan daya 65 Watt membuat charger JETE E32 Series dapat diandalkan di berbagai kondisi.
3. Pengaliran Arus Maksimal
JETE Charger E32 didukung dengan teknologi Programmable Power Suply atau PPS , mampu mengubah arus secara optimal dan real-time
4. Type C
Terdapat dua buah port USB-C ang dapat digunakan dengan mudah melalui mode plug and play
5. Mengisi Daya Lebih Stabil
Tak perlu khawatir kelebihan daya saat mengisi ulang baterai. Fitur Smart IQ Technology otomatis akan menyesuaikan daya dengan tegangan pada perangkat.
6. Memiliki Smart Protection
Charger JETE E32 Series dilengkapi dengan enam perlindungan khusus. Mulai dari menjaga arus tetap stabil, perlindungan terhadap temperatur, hingga mencegah terjadinya arus pendek atau korsleting
1. Teknologi Fast Charging
Charger JETE E32 Series dirancang khusus untuk penggunaan di berbagai perangkat kecil maupun menengah. Teknologi Fast Charging terbaru, membuatnya pengisian lebih cepat dan efisien.
2. Mengisi Daya Lebih Cepat
Berkat fitur Power Delivery dengan daya 65 Watt membuat charger JETE E32 Series dapat diandalkan di berbagai kondisi.
3. Pengaliran Arus Maksimal
JETE Charger E32 didukung dengan teknologi Programmable Power Suply atau PPS , mampu mengubah arus secara optimal dan real-time
4. Type C
Terdapat dua buah port USB-C ang dapat digunakan dengan mudah melalui mode plug and play
5. Mengisi Daya Lebih Stabil
Tak perlu khawatir kelebihan daya saat mengisi ulang baterai. Fitur Smart IQ Technology otomatis akan menyesuaikan daya dengan tegangan pada perangkat.
6. Memiliki Smart Protection
Charger JETE E32 Series dilengkapi dengan enam perlindungan khusus. Mulai dari menjaga arus tetap stabil, perlindungan terhadap temperatur, hingga mencegah terjadinya arus pendek atau korsleting
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
