Spesifikasi
| Length Strap (cm) | 15 |
|---|---|
| Width (cm) | 1.1 |
| Color | Black |
| SNI License | Yes |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
- Meminimalisir risiko kerusakan kabel
khusus dengan menggunakan bahan yang dapat merekat kuat. Cocok digunakan di segala jenis kabel.
- Lebih panjang dan material kuat
Dengan ukuran strap yang lebih panjang 15cm, membuatnya dapat disesuaikan dengan gulungan kabel. Lebarnya yang hanya 1.1cm lebih nyaman digunakan.
-Kabel lebih rapi dan tertata
Kabel yang tidak tergulung dengan baik dapat meningkatkan risiko kerusakan. Mulai dari kulit kabel terkelupas hingga putus. Menggunakan JETE Strap Cable akan membuat kabel lebih rapi dan tertata serta meminimalisir kerusakan.
- Cocok untuk traveling
JETE Strap Cable adalah solusi tepat bagi pengguna yang sering bepergian atau traveling.
-Mudah digunakan untuk berbagai keperluan
Penggunaan JETE Strap Cable sangatlah mudah. Cukup gulung kabel dengan benar, lalu lilitkan strap cable pada kabel kemudian rekatkan. Secara otomatis strap akan merekat kuat dan kokoh. Sehingga kabel tidak mudah terlepas.
khusus dengan menggunakan bahan yang dapat merekat kuat. Cocok digunakan di segala jenis kabel.
- Lebih panjang dan material kuat
Dengan ukuran strap yang lebih panjang 15cm, membuatnya dapat disesuaikan dengan gulungan kabel. Lebarnya yang hanya 1.1cm lebih nyaman digunakan.
-Kabel lebih rapi dan tertata
Kabel yang tidak tergulung dengan baik dapat meningkatkan risiko kerusakan. Mulai dari kulit kabel terkelupas hingga putus. Menggunakan JETE Strap Cable akan membuat kabel lebih rapi dan tertata serta meminimalisir kerusakan.
- Cocok untuk traveling
JETE Strap Cable adalah solusi tepat bagi pengguna yang sering bepergian atau traveling.
-Mudah digunakan untuk berbagai keperluan
Penggunaan JETE Strap Cable sangatlah mudah. Cukup gulung kabel dengan benar, lalu lilitkan strap cable pada kabel kemudian rekatkan. Secara otomatis strap akan merekat kuat dan kokoh. Sehingga kabel tidak mudah terlepas.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
