JETE Smartwatch FR11

Sebelum PPN:
Rp429.900 - Rp479.900
Spesifikasi
Water ResistanceIP68
MaterialABS PC Plastic
Battery (mAh)260
Bluetoothv5.3 v3.0
DisplayIPS
NotificationYes
Resolution (Pixel)240x286
SNI LicenseYes
SNI Number90506/SDPPI/2023
Screen Size (inch)1.85 HD
Standby time (day)10-20
StrapSilicone
Working Time (day)3-6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
SPO2, Heart Rate Monitoring, Sleep Monitoring, 100 Sports Mode, Stress Level

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait