JETE Mouse MS1

Sebelum PPN:
Rp74.900
Spesifikasi
Wireless Technology (GHz)2.4
DPI1000, 1200, 1600
IncludeMini Receiver & Battery
Wireless Distance (m)10
Key Number4
Key Life (times)3.000.000
Power Supply1xAA
SNI LicenseYes
SNI Number76565/SDPPI/2021
Size (cm)10.1x6.6x3.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan