JETE Mouse MO3

Sebelum PPN:
Rp60.900
Spesifikasi
Interface TypeUSB
Size (mm)114x61x37
Key Number3
Resolution (dpi)1200DPI
Operating Voltage (V)5V
ColorBlack
Cable Length (m)1.35
Operating Current (mA) 100mA
SNI LicenseYes
System SupportWindows 2000/XP/Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10/Linux/Mac

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan