JETE Mouse MO1

Sebelum PPN:
Rp47.900
Spesifikasi
Interface TypeUSB
Size (mm)100x60x38
Key Number3
Resolution (dpi)1000
Operating Voltage (V)5
Cable Length (m)1.35
Key Life (times)3.000.000
SNI LicenseYes
System SupportWindows 2000/XP/Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10/Linux/Mac

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan