JETE Mono Headset

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Battery (mAh)85
Bluetooth VersionV5.0 + EDR
Charging Time (hour)1.5
Charging Voltage (V)5
Earbuds Battery (mAh)35x2 (Fully Charged in 1.5H)
Impedance (ohm)32
Input Current (A)1
Input Voltage (V)5
SNI LicenseYes
SNI Number85618/SDPPI/2022
Speaker (mm)10x2
Speaker Frequency (Hz-kHz)20-20
Talking Time (hour)5
Wireless Working Range (m)10 (Without Obstacles)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Handsfree Bluetooth JETE MN1 Series adalah headset mono yang bisa digunakan untuk berbagai aktivitas sehari-hari. Mulai dari untuk menikmati konten dan menunjang pekerjaan sehari-hari. Baik aktivitas indoor dan outdoor dengan berbagai fitur terkini.

-BATERAI TANGGUH DAN TAHAN LAMA
Nikmati kenyamanan mendengarkan konten favoritmu seharian. Handsfree Bluetooth JETE MN1 Series memiliki ketahanan baterai yang tangguh dengan daya 85mAh. Dengan begitu, kamu bisa menggunakannya untuk menunjang aktivitas hingga 6 jam.

- SUARA LEBIH JERNIH DAN JELAS
Dibekali dengan driver berukuran 10mm, membuat output suara yang dihasilkan lebih jernih dan natural. Headset ini sangat cocok buat kamu yang sering melakukan panggilan suara maupun video saat beraktivitas sehari-hari.

- DILENGKAPI FITUR CRYSTAL CLEAR CALLS
Headset Mono JETE MN1 Series memiliki fitur Crystal Clear Calls. Dimana dengan fitur ini kamu bisa melakukan panggilan video dengan kualitas terbaik. Terutama dari segi audio yang jelas, jernih dan nyaman digunakan dalam waktu lama.

- REDAM KEBISINGAN SAAT MELAKUKAN PANGGILAN
Mikrofon pada JETE MN1 Series dilengkapi dengan fitur Noise Cancelling. Dimana fitur ini mampu meredam kebisingan dari lingkungan sekitar. Sehingga, input suara kamu akan lebih jelas dan fokus pada percakapan komunikasimu saja.

-KONEKSI TANPA PUTUS DAN LEBIH STABIL
Tak perlu khawatir koneksi terganggu ketika digunakan. Hal ini karena JETE MN1 Series menggunakan sistem koneksi Bluetooth V5.0. Teknologi terbaru ini akan membuat koneksi suara lebih stabil dan tanpa khawatir putus.

- AMAN TERKENA AIR DAN KERINGAT
Buat kamu yang suka olahraga, Handsfree Bluetooth JETE MN1 Series sangat direkomendasikan. Sebab, headset mono bluetooth ini sudah memiliki fitur Sweat Proof. Sehingga lebih aman dan nyaman walaupun terkena keringat dan gerimis ketika melakukan aktivitas outdoor lainnya.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan