JETE Kabel Data CXM1

Sebelum PPN:
Rp139.900 - Rp179.900
Spesifikasi
CertificationMFI
Type C to Lightning Power (W)60
USB to Lightning Power (W)12
MaterialSilicone
Output Current (A)2.4. 3 & 5
Cable Length (cm)100
SNI LicenseYes
Type C to Type C Power (W)65
USB to Type C Power (W)22.5
USB to Type Micro Power (W)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
JETE CXM1 Series adalah inovasi kabel data terbaru saat ini. Output maksimum dengan fitur fast charging membuatnya lebih optimal. Sertifikasi MFI yang dimilikinya menjamin keamanan dan kenyamanan penggunaan dalam waktu lama.

Dengan kapasitas daya maksimal 60 Watt, kabel JETE CXM1 Series dapat melakukan pengisian daya lebih cepat dan optimal untuk berbagai perangkat. Berkat fitur ini, membuatnya bisa diandalkan di berbagai kondisi. Terutama saat darurat sekalipun.

Tak perlu khawatir mengenai ketangguhan perangkat. Sebab, kabel data JETE CXM1 Series sudah mengantongi sertifikasi MFi. Itu artinya, charger iPhone ini sudah memenuhi standar uji keamanan dari Apple. Dengan material kualitas terbaik, membuatnya lebih awet.

Bahan kabel yang digunakan merupakan material terbaik Rubber Silicone. Hal itu membuat kabel lebih elastis namun tidak mudah putus. Selain itu memiliki ketahanan tinggi dan tidak mudah meleleh dalam penggunaan yang cukup lama sekalipun.

Bagian dalam kabel terbuat dari material kombinasi serat tembaga murni. Kemurnian material ini akan membuat pengiriman arus daya dan transfer data lebih stabil. Sehingga, lebih aman untuk perangkat dan telah lulus uji Apple.

Kabel ini juga dapat digunakan untuk melakukan transfer data dari perangkat satu ke perangkat lain dengan cepat dan lancar. Baik data dalam bentuk dokumen, audio, maupun dalam bentuk video tanpa khawatir koneksi terputus.

Pengisian daya dapat disesuaikan dengan port. Jika menggunakan untuk Type-C to Lightning, maka daya optimalnya mampu hingga 60W. Sedangkan jika digunakan untuk kabel USB ke Lightning, maka kemampuannya mampu hingga 12W.

Selain kuat, kabel data JETE CXM1 Series juga tahan untuk penggunaan dalam waktu yang lama. Bahkan mampu digunakan hingga 30 ribu kali dibandingkan dengan kabel lainnya. Ini juga akan membuat pengguna lebih hemat tanpa sering membeli kabel baru karena cepat rusak.


Dengan terdaftar di website Apple secara resmi menunjukkan jika brand JETE memiliki kredibilitas dan predikat baik. Khususnya untuk perangkat pendukung seperti kabel data untuk iPhone, iPad, dan perangkat dari Apple lainnya. Pengguna pun akan lebih nyaman saat menggunakannya.
Feature
Power Delivery

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan