JETE Kabel Data CX9

Sebelum PPN:
Rp52.900 - Rp81.900
Spesifikasi
Output Current (A)2.4, 3, & 5
Power (W)65
Cable Length (cm)100
SNI LicenseYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kabel Data JETE CX9 Series adalah kabel yang kompatibel untuk berbagai perangkat. Kabel ini dirancang khusus dan dibekali dengan fitur keamanan, fast charging, desain yang ringkas, dan tekstur yang lebih lembut serta halus. Sehingga cocok untuk pendukung penggunaan gadget lebih baik.

Keunggulan dari kabel JETE CX9 Series adalah dirancang ergonomis. Sehingga mudah disimpan dan bahan yang kuat tidak mudah patah. Selain itu, bahan yang digunakan juga memperhatikan keramahan lingkungan.

Pengisian daya pada baterai perangkat lebih cepat berkat adanya fitur Fast Charging di kabel JETE CX9 Series. Setiap port memiliki daya yang berbeda dan telah disesuaikan untuk keperluan dan kebutuhan perangkat.

Bagian leher kabel data JETE CX9 Series dirancang lebih panjang. Hal itu akan mencegah inti kabel terputus atau patah. Dengan begitu lebih aman dan nyaman saat digunakan ke berbagai perangkat yang mendukung. Termasuk melindungi perangkat dari korsleting.

Material kabel JETE CX9 Series menggunakan bahan Zinc Alloy dengan kualitas baik. Material kabel ini memberikan tampilan yang lebih berkilau dan terkesan premium. Selain itu, kabel nampak lebih kuat dan tidak mudah patah pada bagian ujung atau port kabel.

Pola kabel JETE CX9 Series didesain dengan braided line. Pola kabel ini memiliki desain kepangan yang kuat. Hal itu akan meningkatkan kualitas penggunaan. Kabel pun lebih awet digunakan. Bahkan untuk penggunaan dalam waktu yang cukup lama.

Ada berbagai tipe port USB yang bisa digunakan untuk mengisi daya maupun transfer data. Mulai dari USB to Micro, USB to Type-C, Type-C to Lightning, USB to Lightning, dan Type-C to Type-C. Hal itu akan memudahkan pengguna di berbagai perangkat yang dipakai.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan