Spesifikasi
| Color | Only Black |
|---|---|
| Fast Charging | Yes |
| Cable Length (cm) | 120 |
| 4in1 | USB-A to USB-C, USB-C to USB-C |
| Type C to Type C Power (W) | 100 (PD) |
| Fast Data Transfer | Yes |
| Material | Premum TPE Material |
| Output Power (W) | Up to 100 |
| SNI License | Yes |
| Type C to Lightning Power (W) | 27 (PD) |
| USB A to Lightning Power (W) | 12 |
| USB A to Type C Power (W) | 36 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
- KABEL DATA 4 IN 1 YANG PRAKTIS
JETE CX7B Series adalah inovasi kabel charger yang praktis untuk beberapa port USB. Dengan model kabel data 4 in 1, akan memudahkan dalam beraktivitas. Khususnya untuk pengguna multitasking dan aktif. Cocok untuk mendukung penggunaan gadget lebih baik.
- MENGISI DAYA LEBIH CEPAT DAN OPTIMAL
Dengan kapasitas daya maksimal 100 Watt, kabel JETE CX7B Series dapat melakukan pengisian daya lebih cepat dan optimal untuk berbagai perangkat. Berkat fitur ini, membuatnya bisa diandalkan di berbagai kondisi. Terutama saat darurat sekalipun.
- BISA UNTUK BERBAGAI TIPE USB
Terdapat beberapa jenis port USB yang bisa digunakan untuk transfer data maupun isi daya. Mulai dari Type-C to Type-C, Type-C to Lightning, dan USB-A to Type C. Termasuk juga penggunaan untuk perangkat dengan port USB-A to Ligthning.
- KABEL PANJANG DAN KUAT
Kabel JETE CX7B Series dirancang lebih panjang dan kuat terhadap tarikan maupun beban. Panjang kabelnya sekitar 120 cm. Hal itu akan membuat pengguna lebih leluasa saat menyambungkan perangkat dengan jarak yang tidak terlalu berdekatan dan lebih aman.
- TRANSFER DATA LEBIH CEPAT
Kabel ini juga dapat digunakan untuk melakukan transfer data dari perangkat satu ke perangkat lain dengan cepat dan lancar. Baik data dalam bentuk dokumen, audio, maupun dalam bentuk video tanpa khawatir koneksi terputus.
- LEBIH TAHAN LAMA DAN AWET
Kabel charger USB ini memiliki ketahanan yang cukup tangguh. Menggunakan bahan kabel berkualitas bagus, membuatnya lebih tahan lama dan awet. Bahkan bisa dipakai hingga 5000X siklus penggunaan normal.
- BISA DIGUNAKAN MENGISI DAYA LAPTOP
Dengan kabel 100 watt mampu menyalurkan arus listrik dengan optimal ke berbagai perangkat. Tidak hanya pada smartphone saja, JETE CX7B Series juga dapat digunakan untuk mengisi daya notebook dan laptop pengguna dengan aman dan nyaman.
- KABEL ELASTIS DENGAN BAHAN TERBAIK
Bahan kabel yang digunakan merupakan material terbaik Premium TPE Material. Hal itu membuat kabel data ini lebih elastis namun tidak mudah putus. Selain itu memiliki ketahanan tinggi dan tidak mudah meleleh dalam penggunaan yang cukup lama sekalipun.
- INTI TEMBAGA YANG TEBAL DAN SOLID
Tak hanya di bagian luar saja, kabel data 4 in 1 JETE CX7B Series juga memiliki bagian inti tembaga yang lebih tebal dan solid. Penyaluran arus daya pun menjadi lebih baik dan stabil serta dapat mencegah terjadinya korsleting.
JETE CX7B Series adalah inovasi kabel charger yang praktis untuk beberapa port USB. Dengan model kabel data 4 in 1, akan memudahkan dalam beraktivitas. Khususnya untuk pengguna multitasking dan aktif. Cocok untuk mendukung penggunaan gadget lebih baik.
- MENGISI DAYA LEBIH CEPAT DAN OPTIMAL
Dengan kapasitas daya maksimal 100 Watt, kabel JETE CX7B Series dapat melakukan pengisian daya lebih cepat dan optimal untuk berbagai perangkat. Berkat fitur ini, membuatnya bisa diandalkan di berbagai kondisi. Terutama saat darurat sekalipun.
- BISA UNTUK BERBAGAI TIPE USB
Terdapat beberapa jenis port USB yang bisa digunakan untuk transfer data maupun isi daya. Mulai dari Type-C to Type-C, Type-C to Lightning, dan USB-A to Type C. Termasuk juga penggunaan untuk perangkat dengan port USB-A to Ligthning.
- KABEL PANJANG DAN KUAT
Kabel JETE CX7B Series dirancang lebih panjang dan kuat terhadap tarikan maupun beban. Panjang kabelnya sekitar 120 cm. Hal itu akan membuat pengguna lebih leluasa saat menyambungkan perangkat dengan jarak yang tidak terlalu berdekatan dan lebih aman.
- TRANSFER DATA LEBIH CEPAT
Kabel ini juga dapat digunakan untuk melakukan transfer data dari perangkat satu ke perangkat lain dengan cepat dan lancar. Baik data dalam bentuk dokumen, audio, maupun dalam bentuk video tanpa khawatir koneksi terputus.
- LEBIH TAHAN LAMA DAN AWET
Kabel charger USB ini memiliki ketahanan yang cukup tangguh. Menggunakan bahan kabel berkualitas bagus, membuatnya lebih tahan lama dan awet. Bahkan bisa dipakai hingga 5000X siklus penggunaan normal.
- BISA DIGUNAKAN MENGISI DAYA LAPTOP
Dengan kabel 100 watt mampu menyalurkan arus listrik dengan optimal ke berbagai perangkat. Tidak hanya pada smartphone saja, JETE CX7B Series juga dapat digunakan untuk mengisi daya notebook dan laptop pengguna dengan aman dan nyaman.
- KABEL ELASTIS DENGAN BAHAN TERBAIK
Bahan kabel yang digunakan merupakan material terbaik Premium TPE Material. Hal itu membuat kabel data ini lebih elastis namun tidak mudah putus. Selain itu memiliki ketahanan tinggi dan tidak mudah meleleh dalam penggunaan yang cukup lama sekalipun.
- INTI TEMBAGA YANG TEBAL DAN SOLID
Tak hanya di bagian luar saja, kabel data 4 in 1 JETE CX7B Series juga memiliki bagian inti tembaga yang lebih tebal dan solid. Penyaluran arus daya pun menjadi lebih baik dan stabil serta dapat mencegah terjadinya korsleting.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
