Spesifikasi
| Output Current (A) | 2.4 |
|---|---|
| Fast Charging | Yes |
| Cable Length (cm) | 100 |
| 3in1 | Micro, Type C, Lightning |
| SNI License | Yes |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Punya banyak headphone dengan usb charger berbeda beda?, Jete menghadirkan kabel terbaru 3 in 1 dengan ujung usb 3 type sekaligus yakni Micro, Type C dan Lightning. Anda tidak perlu menyediakan 3 kabel sekaligus karena Jete sudah ada solusinya.
Jete CX7 hadir dengan 3 konektor sekaligus dalam 1 kabel yakni Micro, Type C dan Lightning. Anda tidak perlu membeli kabel dengan konektor berbeda saat memiliki handphone lebih dari satu, cukup miliki Jete CX7 sudah fast charging.
Memiliki 3 buah konektor sekaligus tidak membuat kecepatan pengisian Jete CX7 berkurang, didukung dengan Output maksimal 2,4A serta fitur fast charging mampu mempersingkat proses pengisian headphone sehingga waktu anda tidak banyak terbuang.
Rasakan kecepatan pengisian daya perangkat hingga maksimal 2.4A. Kabel CX7 juga dapat digunakan untuk melakukan pengisian 3 hp secara bersamaan. Manfaatkan waktu sebaik mungkin dengan melakukan banyak hal lebih cepat serta hadir dalam 2 pilihan warna.
Jete CX7 hadir dengan 3 konektor sekaligus dalam 1 kabel yakni Micro, Type C dan Lightning. Anda tidak perlu membeli kabel dengan konektor berbeda saat memiliki handphone lebih dari satu, cukup miliki Jete CX7 sudah fast charging.
Memiliki 3 buah konektor sekaligus tidak membuat kecepatan pengisian Jete CX7 berkurang, didukung dengan Output maksimal 2,4A serta fitur fast charging mampu mempersingkat proses pengisian headphone sehingga waktu anda tidak banyak terbuang.
Rasakan kecepatan pengisian daya perangkat hingga maksimal 2.4A. Kabel CX7 juga dapat digunakan untuk melakukan pengisian 3 hp secara bersamaan. Manfaatkan waktu sebaik mungkin dengan melakukan banyak hal lebih cepat serta hadir dalam 2 pilihan warna.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
