JETE Kabel Data CX2

Sebelum PPN:
Rp40.900 - Rp44.900
Spesifikasi
Output Current (A)2.4
SNI LicenseYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kabel data Jete CX2 sudah memiliki Fitur Fast Charging, Sering kesal karena menunggu pengisian daya perangkat sangat lama? Gunakan kabel CX2 sebagai solusinya. Dukungan fitur Fast Charging menjadikan pengisian jauh lebih cepat dan efisien sehari-harinya, sehingga pengisian jauh lebih optimal.


Last 5x Longer, Kabel sepanjang 100cm ini memiliki ketahanan yang tidak perlu diragukan. Penggunaannya bisa 5x lebih lama dari kabel lain. Bagian pelindung kabel dengan model kepang yang solid. Pelindung di dekat konektor juga mampu menghindari kerusakan penggunaan. Miliki kabel data jete CX2 untuk mengganti kabel lamamu.

Strengthened Construction

Kabel JETE CX2 dirancang dengan kontruksi dalam yang sangat kuat. Hilangkan rasa kesal sering gonta-ganti kabel karena rusak. Penggunaan CX2 bahkan bisa 5x lebih kuat daripada kabel pada umumnya dengan pelindung yang fleksibel.

Output 2.4A

Rasakan kecepatan pengisian daya perangkat hingga maksimal 2.4A. Kabel data termurah CX2 juga dapat digunakan untuk melakukan transfer data dengan cepat. Manfaatkan waktu sebaik mungkin dengan melakukan banyak hal lebih cepat.

Kompatibilitas

Kabel data murah Jete CX2 mengikuti perkembangan kecanggihan teknologi saat ini. CX2 mendukung pengisian perangkat mobile dengan port yang beragam. Kabel tersedia dalam tiga tipe, antara lain Micro USB, Lightning, dan Type-C.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan