JETE Kabel Data CX10

Sebelum PPN:
Rp73.900 - Rp109.900
Spesifikasi
Output Current (A)2.4
Power (W)65
Cable Length (cm)120
USB to Type C (W)22.5
USB to Lightning (W)12
SNI LicenseYes
Type C to Lightning (W)20
Type C to Type C (W)65

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
KABEL CHARGER UNTUK KEBUTUHAN ANDA
JETE CX10 Series adalah perangkat kabel yang kompatibel untuk berbagai perangkat. Kabel ini dirancang khusus dan dibekali dengan fitur keamanan, fast charging, desain yang ringkas, dan tekstur yang lebih lembut serta halus. Sehingga cocok untuk pendukung penggunaan gadget lebih baik.

KUALITAS KABEL YANG BAIK
Menggunakan jenis kabel gel hiperealistik, membuatnya ramah pengguna. Bagian kawatnya sangat lembut dan kokoh. Menjadikannya anti patah dan mudah dirapikan. Termasuk untuk pemakaian dalam waktu yang lama.

DESAIN ERGONOMIS
Kenyamanan pengguna adalah prioritas kami. Untuk itu, JETE CX10 Series hadir lebih ergonomis dengan bahan ramah lingkungan yang aman. Selain itu, kabel pun mudah digulung dan disimpan serta diluruskan kembali dengan mudah dengan lekukan-lekukan yang minim.

KECEPATAN PENGISIAN DAYA OPTIMAL
Kapasitas daya kabel ini adalah 65 Watt. Ini memungkinkan pengguna untuk pengisian daya 5X lebih cepat. Tak hanya untuk HP saja, kabel juga dapat digunakan mengisi daya baterai notebook. Kabel JETE CX10 Series pun bisa diandalkan dalam kondisi darurat sekalipun.

NYAMAN DIGUNAKAN
Bagian luar kabel memiliki tekstur yang halus dan lembut. Hal itu berkat material Rubber Silicone berkualitas premium yang digunakan. Inilah yang membuatnya terasa nyaman dan lembut saat digenggam.

EMPAT PILIHAN WARNA YANG STYLISH
Tersedia empat warna pilihan yang bisa disesuaikan dengan karakter pengguna. Mulai dari Green Pasta, Snow White, Black Owl, dan Blue Sky. Pengguna dapat memadupadankannya dengan warna gadget agar semakin keren dan stylish.

MAMPU MENAHAN BEBAN BERAT
Tak hanya dari segi ketahanannya saja, kabel JETE CX10 Series juga mampu menahan berat. Bahkan, berkat kualitas kabel yang baik ini pun mampu menahan beban hingga 30 kilogram.

MODE PLUG AND PLAY YANG MUDAH
Menggunakan mode Plug and Play, pemasangan JETE CX10 Series semakin mudah. Pengguna hanya tinggal memasangkannya pada perangkat yang terhubung hanya dalam hitungan beberapa detik saja. Selain itu memiliki kualitas yang bisa digunakan hingga 10.000X siklus penggunaan.

AMAN DAN STABIL SAAT PENGISIAN DAYA
Kabel ini dilengkapi dengan fitur keamanan. Dimana fitur tersebu bisa menyesuaikan tegangan dan arus daya yang masuk. Pengisian daya pun lebih cepat, aman, dan stabilitasnya tetap terjaga dengan baik hingga daya baterai kembali terisi penuh.

KAWAT KABEL KUALITAS TERBAIK
Kestabilan pengisian daya didukung dengan kawat yang tebal. Material kawat pun terbuat dari tembaga murni dengan lapisan Graphene Shield. Bagian ini dapat melindungi kawat dan bagian luar pada saat pengisian dan penyaluran arus listrik berlangsung.

LEBIH ELASTIS DAN RINGAN
Tak perlu khawatir kabel terputus saat disimpan. JETE CX10 Series dirancang lebih elastis. Inilah yang membuatnya mudah digulung dan tidak mudah kusut serta terputus. Pengguna bisa menggunakannya hingga 10.000X lekukan.

BANYAK PILIHAN TIPE USB
Ada berbagai pilihan kabel JETE CX10 Series sesuai tipe USB. Mulai dari USB to Type-C dan USB to Lightning, Selain itu, juga ada untuk penggunaan Type-C to Type-C dan Type-C to Lightning. Keempatnya memiliki spesifikasi yang berbeda dari segi panjang kabel dan output.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait