JETE Data Cable CA2 (Kabel USB)

Sebelum PPN:
Rp40.900 - Rp59.900
Spesifikasi
Output Power (W)65
Cable Length (cm)100
USB to Lightning Power (W)12
USB to Micro Power (W)12
USB to Type C Power (W)22.5
Type C to Type C Power (W)65
Type C to Lightning Power (W)20
SNI LicenseYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
JETE CA2 Series adalah perangkat kabel yang kompatibel untuk berbagai perangkat. Kabel dirancang khusus dan dibekali dengan fitur pengisian daya cepat, fitur keamanan, dan desain yang ringkas.

JETE CA2 Series memiliki daya 65 Watt. Dengan kapasitas tersebut, pengguna dapat merasakan pengisian daya 5X lebih cepat. Selain itu, juga dapat digunakan untuk mengisi ulang daya baterai notebook. Dengan begitu, dapat diandalkan dalam kondisi darurat.

Berkat fitur pengisianfast charging, penyaluran arus daya menjadi lebih baik dan baterai perangkat cepat terisi dalam waktu yang singkat dengan output maksimalnya hingga 5 Ampere.

Tak perlu khawatir soal keamanannya. Sebab perangkat ini dilengkapi dengan fitur Smart IQ Technology. Dimana fitur tersebut bisa menyesuaikan tegangan dan arus daya yang masuk. Dengan begitu, baterai HP lebih aman dan terhindar dari korsleting.

Kabel JETE CA2 mengadopsi model kabel 2 in 1. Ini akan memudahkan pengguna untuk melakukan pengisian daya maupun transfer data di dua perangkat dengan cepat. Sehingga lebih efisien dan dapat menghemat waktu pengguna.

Dibuat dengan bahan berkualitas bagus, kabel charger JETE CA2 memiliki konektor yang cukup panjang. Hal itu membuat pegguna aman. Kabel dan chip pun tidak mudah rusak karena lekukan dan gulngan.
Selain menggunakan bahan berkualitas dan ergonomis, JETE CA2 Series memiliki beberapa varian yang berbeda. Pengguna bisa memilihnya sesuai dengan karakter. Juga dipadupadankan dengan gadget yang dimiliki sehingga lebih stylish.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan