Spesifikasi
| Cable Length (m) | 1 & 2 |
|---|---|
| Port (mm) | Jack 3.5 |
| Cable Material | Aluminium + PVC |
| SNI License | Yes |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
KABEL AUX UNTUK BERBAGAI KEPERLUAN ANDA
Kabel JETE AUX Series cocok digunakan untuk berbagai keperluan. Dengan kabel jack 3.5mm membuat penggunaannya semakin mudah. Terbuat dari bahan berkualitas terbaik, awet untuk penggunaan dalam waktu yang cukup lama.
DESAIN YANG RINGKAS
Desain kabel JETE AUX Series dirancang ergonomis. Pengguna dapat menggulungnya dengan mudah tanpa khawatir kusut. Hal itu juga akan memudahkannya dalam menyimpan kabel. Terutama di tempat-tempat yang sempit sekalipun.
JACK AUDIO 3.5MM
Terdapat audio jack dengan ukuran 3.5mm. Hal itu akan menghasilkan output dan penghantaran sinyal data dan audio menjadi lebih baik. Ukuran tersebut juga dapat digunakan di berbagai perangkat elektronik.
BISA DIGUNAKAN DI BERBAGAI PERANGKAT
Kabel JETE AUX Series dapat digunakan di berbagai perangkat yang kompatibel dukungan slot male to male. Mulai smartphone, speaker, laptop, komputer, dan lain sebagainya. Termasuk untuk menyambungkan headset dengan perangkat yang kompatibel tersebut.
MATERIAL TERBAIK DAN KUALITAS TINGGI
Terbuat dari material aluminium+PVC berkualitas unggulan, membuat JETE AUX Series lebih tahan lama. Kabel ini pun cukup kuat digunakan di berbagai kondisi dan tidak mudah putus. Selain itu, kabel juga elastis sehingga mudah untuk dibawa ke mana saja dan tidak mudah kusut.
MODE PLUG AND PLAY YANG MUDAH
Kabel JETE AUX Series menggunakan metode plug and play. Pengguna hanya tinggal mencolokkannya di perangkat satu dengan lainnya. Putar play dan nikmati konten-konten favorit tanpa harus menunggu waktu yang lama dan hanya memerlukan beberapa detik saja untuk menyambungkannya.
DUA UKURAN YANG BISA DISESUAIKAN
Tersedia dua buah kabel dengan ukuran yang berbeda. Yakni dengan panjang 1 meter dan panjang 2 meter. Dengan begitu, pengguna dapat menyesuaikan dengan perangkat yang ada. Pengguna pun tak perlu khawatir koneksi terputus sebab, panjang kabel yang optimal mampu menyalurkan output suara dengan baik.
Kabel JETE AUX Series cocok digunakan untuk berbagai keperluan. Dengan kabel jack 3.5mm membuat penggunaannya semakin mudah. Terbuat dari bahan berkualitas terbaik, awet untuk penggunaan dalam waktu yang cukup lama.
DESAIN YANG RINGKAS
Desain kabel JETE AUX Series dirancang ergonomis. Pengguna dapat menggulungnya dengan mudah tanpa khawatir kusut. Hal itu juga akan memudahkannya dalam menyimpan kabel. Terutama di tempat-tempat yang sempit sekalipun.
JACK AUDIO 3.5MM
Terdapat audio jack dengan ukuran 3.5mm. Hal itu akan menghasilkan output dan penghantaran sinyal data dan audio menjadi lebih baik. Ukuran tersebut juga dapat digunakan di berbagai perangkat elektronik.
BISA DIGUNAKAN DI BERBAGAI PERANGKAT
Kabel JETE AUX Series dapat digunakan di berbagai perangkat yang kompatibel dukungan slot male to male. Mulai smartphone, speaker, laptop, komputer, dan lain sebagainya. Termasuk untuk menyambungkan headset dengan perangkat yang kompatibel tersebut.
MATERIAL TERBAIK DAN KUALITAS TINGGI
Terbuat dari material aluminium+PVC berkualitas unggulan, membuat JETE AUX Series lebih tahan lama. Kabel ini pun cukup kuat digunakan di berbagai kondisi dan tidak mudah putus. Selain itu, kabel juga elastis sehingga mudah untuk dibawa ke mana saja dan tidak mudah kusut.
MODE PLUG AND PLAY YANG MUDAH
Kabel JETE AUX Series menggunakan metode plug and play. Pengguna hanya tinggal mencolokkannya di perangkat satu dengan lainnya. Putar play dan nikmati konten-konten favorit tanpa harus menunggu waktu yang lama dan hanya memerlukan beberapa detik saja untuk menyambungkannya.
DUA UKURAN YANG BISA DISESUAIKAN
Tersedia dua buah kabel dengan ukuran yang berbeda. Yakni dengan panjang 1 meter dan panjang 2 meter. Dengan begitu, pengguna dapat menyesuaikan dengan perangkat yang ada. Pengguna pun tak perlu khawatir koneksi terputus sebab, panjang kabel yang optimal mampu menyalurkan output suara dengan baik.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
