JETE Headphone Bluetooth Pro

Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
ColorBlack
Battery (mAh)500
Bluetooth5.3
Dimensions (mm)196x182x82
Driver (mm)40
Microphoneyes
Play Time (hour)36
SNI LicenseYes
SNI Number108138/DJID/2025
Volume Controlyes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Headphone Bluetooth JETE 08 Pro Series adalah pilihan tepat untuk Anda pecinta musik dan konten lainnya. Dilengkapi dengan fitur-fitur terkini dan desain yang ergonomis, mendukung untuk aktivitas sehari-hari. Baik untuk bekerja maupun bersantai.

Output suara yang dihasilkan lebih jelas berkat dukungan Stereo Sound. Anda dapat merasakan sensasi suara lebih nampak nyata. Terutama saat menonton film dan video yang disukai. Termasuk musik yang lebih jelas dan jernih.

Konektivitas headphone Bluetooth JETE 08 Pro Series lebih lancar dan cepat dengan teknologi Bluetooth terbaru V5.3. Selain cepat dan lancar, teknologi ini juga membuat konsumsi daya baterainya menjadi lebih rendah. Hal itu akan memperpanjang masa pakainya dan bateri lebih tahan lama.

Fitur unggulan seperti Noise Cancelling menjadi nilai plus pada headphone Bluetooth JETE 08 Pro Series. Dimana fitur tersebut mampu meredam suara bising yang berasal dari luar. Pengguna jadi lebih nyaman menikmati konten tanpa khawatir terganggu suara-suara dari luar.

Memiliki desain yang ringkas membuat headphone Bluetooth JETE 08 Pro Series bisa dibawa ke mana saja dengan mudah dan portable. Anda bisa memasukkannya ke dalam tas dan menggunakannya kembali ketika traveling. Bodinya pun didesain kokoh sehingga lebih awet dan aman digunakan dalam batas kewajaran.

Rasakan kenyamanan dalam menikmati konten sepanjang hari menggunakan headphone Bluetooth JETE 08 Pro Series. Pengguna tak perlu khawatir area kepala dan telinga terasa sakit dan iritasi. Sebab, headphone ini dirancang dengan bahan material yang lembut. Sehingga nyaman digunakan dalam waktu lama sekalipun.

Menggunakan driver dengan ukuran 40mm mampu memberikan output suara terbaik bagi penggunanya. Dengan driver lebih besar ini frekuensinya menjadi lebih rendah, hal itu juga akan membuat bass semakin menggelegar dan lebih nendang.

Baterai headphone Bluetooth JETE 08 Pro Series tangguh di berbagai kondisi. Pengguna dapat menikmati dan mendengarkan konten favorit hingga 36 jam nonstop. Pengisiannya pun tak memerlukan waktu yang cukup lama untuk digunakan kembali saat daya diisi ulang.

Selain suara yang jernih dan tajam, JETE 08 Series memiliki output suara stereo. Pengguna dapat merasakan musik yang seolah berputar di area sekeliling. Tentu ini memberikan sensasi layaknya menonton konser secara langsung.

Pengoperasian headphone Bluetooth JETE 08 Pro Series lebih mudah dengan berbagai tombol multifungsi. Tombol ini berada di bawah earcup. Dengan menggunakan model One Key Operation, pengguna bisa bebas memilih mode yang diinginkan hanya dalam satu tombol tanpa memerlukan waktu lama.

Pilih warna sesuka hati sesuai karakter. JETE 08 Pro Series memiliki dua warna yang stylish yakni Black dan Butter. Padupadankan dengan gadget dan gaya fashionmu saat beraktivitas sepanjang hari.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan