JETE Earphone Pomp

Sebelum PPN:
Rp28.900 - Rp419.900
Spesifikasi
Cable Length (cm)120
MicrophoneYes
SNI LicenseYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Dibuat dengan menggunakan material terbaik, Powerbank JETE C9 Series bisa diandalkan untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Dengan output maksimum 22.5W dan fitur penstabil daya, membuat pengguna lebih aman, nyaman, dan praktis di bawa ke mana saja dan kapan saja.

Powerbank JETE C9 Series dibekali dengan teknologi Power Delivery. Bahkan teknologi ini mampu melakukan pengisian daya 5x lebih cepat dibandingkan dengan powerbank biasanya. Tinggal colokkan kabel ke perangkat dan tunggu hingga baterai terisi penuh tanpa waktu lama.

Pengisian daya juga lebih stabil dan aman berkat fitur Smart IQ Technology. Inilah yang mampu menyesuaikan berapa besaran tegangan masuk pada perangkat. Hal itu mampu mencegah risiko terjadinya kelebihan arus daya maupun korsleting.

Terdapat dua output USB A 22.5W dan Type-C 20W serta input Micro membuat pengisian daya bisa disesuaikan untuk beberapa perangkat sekaligus. Inilah yang membuatnya lebih praktis dan efisien.

Pada bagian samping kanan atas bodi powerbank terdapat empat titik lampu indikator. Dimana lampu tersebut menunjukkan sisa daya baterai powerbank. Dengan begitu, pengguna lebih mudah mengetahui kapan perangkat akan diis daya kembali.

Dengan daya 37WH, membuat powerbank JETE C9 Series aman dibawa di pesawat. Dimana angka tersebut adalah standar yang direkomendasikan untuk powerbank di pesawat dalam penerbangan internasional.

Powerbank JETE C9 Series memiliki desain yang ergonomis. Yakni bodi yang ramping dan bobotnya yang ringan. Pengguna pun dapat meletakkannya di pouch maupun tas kecil lainnya saat dibawa bepergian.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan