JETE Earphone P2 Game Premium

Sebelum PPN:
Rp529.900
Spesifikasi
Speaker Size (mm)50
Impedance (ohm)16±15%
Sensitivity (dB)115±3
Frequency (Hz-kHz)20-20
Microphone (dB)-42+3
Audio Jack (mm)3.5
Cable Length (m)2
Frequency Range (Hz-kHz)20-20
Mic Dimensions (mm)6.0x2.7
Microphone Impedance (kΩ)2.2
Microphone Sensitivity (dB)-42±3
Port (mm)USB + 3.5
SNI LicenseYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan