JETE Earphone HX8

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Sensitivity (dB)99±5
Design ForGaming
Driver Unit (mm)10/15 Speaker
MicrophoneDetachable Microphone
Noise CancellingYes
Cable Length (m)1.2
Plug Type (mm)3.5 Audio Jack
SNI LicenseYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Headset Gaming selalu identik dengan headphone besar dan membutuhkan space yang besar juga. Oleh karena itu, JETE Indonesia merilis headset gaming minimalis yang mudah dibawa kemanapun, JETEX HX8. Earphone gaming ini hadir memenuhi kebutuhan gamers enthusiast untuk mabar dimanapun kapanpun. Design yang mini tidak mengurangi kualitas audio gaming yang dahsyat dan tidak delay.

Meskipun memiliki desain simpel dan kecil, earphone gaming JETEX HX8 menggunakan drivers 10mm yang mampu menghasilkan suara menggelegar, tanpa mengurangi sensasi bermain game, rasakan game seperti anda berada dalam peperangan yang sebenarnya.

Desain ergonomis membuat penggunaan semakin fleksibel. Microphone bisa dilepas pasang sesuai kebutuhan. Pasang saat berkomunikasi dan bisa dilepas saat ingin menonton film atau mendengarkan musik

Headset yang nyaman adalah yang mampu menghasilkan suara menggelegar tanpa membuat telinga sakit dan mempu mencegah suara dari luar masuk. Earphone gaming JETEX HX8 bisa menjadi solusi untuk pengalaman audio yang nyaman.

Headset Gaming JETEX HX8 tersedia dalam tiga warna, Blue, Red & Black. Desain yang stylish dengan warna yang pas, akan membuat penampilanmu makin oke di tongkrongan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan