JETE Earphone HX11

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
Speaker (mm)10
MicDouble Mic
TechnologyVibration Technology
Sensitivity (dB)92±2
Frequency (Hz-kHz)20-20
Mic Sensitivity (dB)106±2
AccessoriesPluggable Long Microphone
Cable Length (m)1.25
Impedance (ohm)16±15%
Plug (mm)3.5 Port Devices
SNI LicenseYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Handsfree gaming JETEX HX11 dirancang khusus dengan desain ergonomis. Bobotnya tidak terlalu berat dan erabuds yang nyaman di telinga. Kedua earbuds menggunakan bantalan karet khusus untuk kenyamanan dalam penggunaan dan tidak mudah lepas. Earphone Gaming Terbaik ini memiliki desain luar yang kokoh dan keren dengan bahan kualitas terbaik.

KABEL DAN JACK KUALITAS PREMIUM

Kabel pada handsfree gaming JETEX HX-11 memiliki panjang 1,2 meter dengan jack 3,5mm. Motif dan pola kabel dirancang sehingga tak perlu khawatir putus atau kusut saat digulung. Termasuk bahan yang digunakan berkualitas premium. Selain aman juga membuat koneksi lebih baik tanpa terputus saat digunakan untuk main game favorit.

ANTI-DELAY

Salah satu kendala headset gaming adalah delay di output suara. Handsfree gaming JETEX HX11 memiliki tingkat latency yang rendah dan anti-delay. Inilah yang membuat permaannmu anti-lag dan komunikasi dengan rekan satu tim lebih lancar.

DUAL MIKROFON

Berbeda dengan headset kabel pada umumnya, JETEX HX-11 dilengkapi dengan dua buah mikrofon untuk berkomunikasi. Mikrofon ini memiliki impedansi rendah, sehingga suara yang dapat ditangkap memiliki kualitas yang baik.

DETACHABALE MICROPHONE

Kamu juga bisa memasang dan melepas mikrofon JETEX HX-11 dengan mudah. Tak perlu khawatir patah, mikrofon tersebut memiliki desain yang elastis dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Terutama yang menyangkut dengan kenyamanan ketika digunakan berkomunikasi bersama rekan satu tim saat turnamen.

CRYSTAL CLEAR MICROPHONE

Mikrofon dalam perangkat audio memiliki metode teknis sendiri dalam mengkonversi suara menjadi arus listrik. Salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi Crystal Clear Microphone yang digunakan pada JETEX HX-11. Teknologi ini dapat membuat suara pengguna lebih jernih. Sehingga, dapat terdengar jelas oleh seluruh tim eSports-mu. Terlebih saat menghadapi pertandingan yang seru dan butuh koordinasi tinggi saat turnamen.

NOISE CANCELLING

Fitur Noise Cancellating pada Earphone Gaming Terbaik ini dapat meredam suara dari luar secara optimal dan memberikan kualitas audio yang jernih tanpa terganggu suara bising di sekitar. Hal ini akan membuatmu lebih jelas dalam mendengar suara-suara dalam game, termasuk dalam mendengar gerak-gerik musuh yang lirih sekalipun.

DRIVER 10MM

Teknologi audio lainnya yang diematkan pada headset gaming JETEX HX11 adalah driver yang berukuran 10mm. Suara yang dihasilkan pun sangat jernih, leih detail, dan nampak nyata. Termasuk suara-suara dengan distorsi tinggi misalnya suara tembakan dan lainnya terdengar jelas seperti aslinya. Dengan begitu, kamu bisa merasakan sensasi dan pengalaman bermain game lebih seru dan menegangkan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan