JETE Earphone HB6

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
Driver Unit (mm)40
Plug Type (mm)3.5
Frequency Response (kHz)20-20
MicrophoneYes
Cable Length (m)1.5
Maximum Input Power (mW)35
SNI LicenseYes
Sensitivity (dB)102±15%

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan