JETE Earphone HB2

Sebelum PPN:
Rp95.900
Spesifikasi
Driver Unit (mm)40
Plug Type (mm)3.5
Frequency Response (Hz)18-24000
MicrophoneYes
Cable Length (m)1.2
SNI LicenseYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan