Spesifikasi
| Driver Unit (mm) | 10/15 Speaker |
|---|---|
| Microphone | Yes |
| Sensitivity (dB) | 102±3 |
| Frequency (Hz-kHz) | 20-20 |
| Impedance (%) | 20±10 |
| Cable Length (m) | 1.2 |
| Plug (mm) | 3.5 |
| SNI License | Yes |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Handsfree HA6 memiliki desain yang keren dan elegant. Kedua earbudnya juga menunjang kenyamanan pemakaian dalam jangka waktu lama. Hasil suara yang dihasilkan pun nyaman untuk Anda dengarkan.
Kekuatan audio HA6 mampu mengantarkan Anda menikmati sepanjang waktu. Rasakan sensasi suara yang jernih dan menghindarkan Anda dari kebisingan lingkungan sekitar. Kualitas aduio yang di hasilkan mampu memanjakan anda sepanjang hari.
Tak hanya mendengarkan audio, Anda dapat melakukan panggilan menggunakan handsfree HA6. Kontrol panggilan dan menghentikan musik melalui satu tombol yang tersedia pada bagian kabel juga dapat anda lakukan dengan mudah dan simpel.
Hilangkan kepenatan sehari-hari dengan handsfree HA6. Mengutamakan kenyamanan dan hasil suara yang jernih, membuat Anda betah berlama-lama mengenakan handsfree untuk mendengarkan musik. Jete HA6 juga sudah kompatibel dengan perangakt IOS maupun android.
Pilihlah handsfree HA6 sesuai dengan karakter Anda. Produk tersedia dalam Dua pilihan warna, yaitu Hitam dan Putih. HA6 menggunakan plug standar 3,5mm sehingga kompatibel untuk semua ponsel Anda.
Kekuatan audio HA6 mampu mengantarkan Anda menikmati sepanjang waktu. Rasakan sensasi suara yang jernih dan menghindarkan Anda dari kebisingan lingkungan sekitar. Kualitas aduio yang di hasilkan mampu memanjakan anda sepanjang hari.
Tak hanya mendengarkan audio, Anda dapat melakukan panggilan menggunakan handsfree HA6. Kontrol panggilan dan menghentikan musik melalui satu tombol yang tersedia pada bagian kabel juga dapat anda lakukan dengan mudah dan simpel.
Hilangkan kepenatan sehari-hari dengan handsfree HA6. Mengutamakan kenyamanan dan hasil suara yang jernih, membuat Anda betah berlama-lama mengenakan handsfree untuk mendengarkan musik. Jete HA6 juga sudah kompatibel dengan perangakt IOS maupun android.
Pilihlah handsfree HA6 sesuai dengan karakter Anda. Produk tersedia dalam Dua pilihan warna, yaitu Hitam dan Putih. HA6 menggunakan plug standar 3,5mm sehingga kompatibel untuk semua ponsel Anda.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
