Spesifikasi
| Sensitivity (dB) | 102±3 |
|---|---|
| Cable Length (cm) | 120 |
| SNI License | Yes |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Handsfree JETE HA5 Series adalah pilihan tepat bagi Anda yang suka dengan kepraktisan. Didukung dengan berbagai fitur unggulan, membuat pengguna lebih nyaman saat melakukan panggilan maupun menikmati konten-konten favorit.
Audio jadi penentu kualitas perangkat gadget. JETE HA5 Series memiliki output suara bass yang tidak mnggelegar namun tidak membuat sakit telinga atau pekak. Suara vokal pun cukup jelas, terutama untuk melakukan panggilan.
Tak hanya dari segi kualitas audio saja, JETE HA5 Series memiliki berbagai warna keren. Ada lima pilihan warna yang bisa Anda sesuaikan dengan perangkat maupun style Anda.
Tak perlu khawatir, handsfree JETE HA5 Series kompatibel di berbagai smartphone. Baik smartphone dengan sistem operasi Android maupun iOS. Anda pun bebas menggunakannya kapan saja dan dimana saja.
JETE HA5 Series memiliki bobot yang ringan. Hal ini akan membuat penggunaan lebih nyaman. Terutama bagian earbuds yang dirancang pas di telinga dengan bantalan yang empuk dari material terbaik.
Audio jadi penentu kualitas perangkat gadget. JETE HA5 Series memiliki output suara bass yang tidak mnggelegar namun tidak membuat sakit telinga atau pekak. Suara vokal pun cukup jelas, terutama untuk melakukan panggilan.
Tak hanya dari segi kualitas audio saja, JETE HA5 Series memiliki berbagai warna keren. Ada lima pilihan warna yang bisa Anda sesuaikan dengan perangkat maupun style Anda.
Tak perlu khawatir, handsfree JETE HA5 Series kompatibel di berbagai smartphone. Baik smartphone dengan sistem operasi Android maupun iOS. Anda pun bebas menggunakannya kapan saja dan dimana saja.
JETE HA5 Series memiliki bobot yang ringan. Hal ini akan membuat penggunaan lebih nyaman. Terutama bagian earbuds yang dirancang pas di telinga dengan bantalan yang empuk dari material terbaik.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
