JETE Earphone HA3

Sebelum PPN:
Rp24.900 - Rp319.900
Spesifikasi
Driver Unit (mm)10/15 Speaker
Sensitivity (dB)102±3
Cable Length (cm)120
Plug Type (mm)3.5
MicrophoneYes
SNI LicenseYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Handsfree HA3 memiliki desain yang keren dan modern. Kedua earbudnya juga menunjang kenyamanan pemakaian dalam jangka waktu lama. Hasil suara yang dihasilkan pun nyaman untuk Anda dengarkan.



Kekuatan audio HA3 mampu mengantarkan Anda menikmati sepanjang waktu. Rasakan sensasi suara yang jernih dan menghindarkan Anda dari kebisingan lingkungan sekitar.



Tak hanya mendengarkan audio, Anda dapat melakukan panggilan menggunakan handsfree HA3. Kontrol panggilan dan menghentikan musik melalui satu tombol yang tersedia pada bagian kabel.



Pilihlah handsfree HA3 sesuai dengan karakter Anda. Produk tersedia dalam dua pilihan warna, yaitu Hitam dan putih. HA3 menggunakan plug standar 3,5mm sehingga kompatibel untuk semua ponsel Anda.



Hilangkan kepenatan sehari-hari dengan handsfree HA3. Mengutamakan kenyamanan dan hasil suara yang jernih, membuat Anda betah berlama-lama mengenakan handsfree untuk mendengarkan musik.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan