Spesifikasi
| Driver Unit (mm) | 10 |
|---|---|
| Microphone | Yes |
| Cable Length (cm) | 120 |
| SNI License | Yes |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
JETE EAZY 3 Series merupakan earphone yang mengedepankan kualitas audio unggulan. Output audio yang jernih dan detail serta desainnya yang ergonomis, membuatnya layak dijadikan pilihan untuk menemani aktivitas sepanjang hari. Mulai menikmati konten maupun untuk menunjang kerja
Output suara yang dihasilkan dari earcup terdegar lebih jernih dan natural. Suara pun juga terdengar seimbang dari kedua earcup. Inilah yang membuat suara yang dihasilkan pun nampak nyata.
Menggunakan driver berkualitas unggul, menjadikan suara bass di JETE EAZY 3 Series terdengar lebih powerfull dan tebal. Sehingga memberikan efek terbaik, seperti efek ledakan dan lainnya. Walaupun menggelegar namun tidak membuat sakit di telinga dalam penggunaan yang normal.
Beralih mode dengan cepat pun semakin mudah dan simpel. Cukup dengan melakukan pengaturan di tombol multifungsi. Kamu bisa mendengarkan musik dengan moe Play atau Pause. Bahkan untuk mikrofon, mengakhiri panggilan, dan menjawab panggilan telepon dengan cepat.
Tak perlu khawatir menggunakannya dalam waktu lama. JETE EAZY 3 Series dirancang ergonomis dengan bobot yang ringan, sehingga lebih nyaman. Selain itu, earcupnya didesain sesuai dengan bentuk telinga pengguna. Dengan begitu, tidak mudah lepas saat digunakan.
Dilengkapi dengan jack berukuran 3.5 mm membuatnya lebih nyaman dan cocok dipasangkan di berbagai perangkat. Mulai dari smartphone, tablet, laptop, PC, maupun konsol game. Tinggal colokkan saja dan putar musikmu.
Dengarkan konten dan musik sesuka hati sepanjang hari tanpa putus. Kamu bisa menggunakan earphone JETE EAZY 3 Series untuk berbagai aktivitas. Mulai menikmati hiburan, berolahraga, bahkan mendukung akativitas pekerjaan. Seperti mendengarkan webinar atau mendengarkan musik favorit sambil mengerjakan tugas.
Pilih warna earphone sesuka hati sesuai karaktermu. JETE EAZY 3 Series memiliki lima warna unggulan mulai dari Black, Blue, Green, White, dan Pink. Kamu juga bisa memadupadankannya dengan gadget maupun style fashion agar terlihat keren sepanjang hari.
Output suara yang dihasilkan dari earcup terdegar lebih jernih dan natural. Suara pun juga terdengar seimbang dari kedua earcup. Inilah yang membuat suara yang dihasilkan pun nampak nyata.
Menggunakan driver berkualitas unggul, menjadikan suara bass di JETE EAZY 3 Series terdengar lebih powerfull dan tebal. Sehingga memberikan efek terbaik, seperti efek ledakan dan lainnya. Walaupun menggelegar namun tidak membuat sakit di telinga dalam penggunaan yang normal.
Beralih mode dengan cepat pun semakin mudah dan simpel. Cukup dengan melakukan pengaturan di tombol multifungsi. Kamu bisa mendengarkan musik dengan moe Play atau Pause. Bahkan untuk mikrofon, mengakhiri panggilan, dan menjawab panggilan telepon dengan cepat.
Tak perlu khawatir menggunakannya dalam waktu lama. JETE EAZY 3 Series dirancang ergonomis dengan bobot yang ringan, sehingga lebih nyaman. Selain itu, earcupnya didesain sesuai dengan bentuk telinga pengguna. Dengan begitu, tidak mudah lepas saat digunakan.
Dilengkapi dengan jack berukuran 3.5 mm membuatnya lebih nyaman dan cocok dipasangkan di berbagai perangkat. Mulai dari smartphone, tablet, laptop, PC, maupun konsol game. Tinggal colokkan saja dan putar musikmu.
Dengarkan konten dan musik sesuka hati sepanjang hari tanpa putus. Kamu bisa menggunakan earphone JETE EAZY 3 Series untuk berbagai aktivitas. Mulai menikmati hiburan, berolahraga, bahkan mendukung akativitas pekerjaan. Seperti mendengarkan webinar atau mendengarkan musik favorit sambil mengerjakan tugas.
Pilih warna earphone sesuka hati sesuai karaktermu. JETE EAZY 3 Series memiliki lima warna unggulan mulai dari Black, Blue, Green, White, dan Pink. Kamu juga bisa memadupadankannya dengan gadget maupun style fashion agar terlihat keren sepanjang hari.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
