Spesifikasi
| Driver Unit (mm) | 10 |
|---|---|
| Microphone | Yes |
| Cable Length (cm) | 120 |
| SNI License | Yes |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
JETE EAZY 2 Series adalah earphone dengan kenyamanan dan kualitas audio unggul. Dengan audio yang jernih dan detail serta desainnya yang ergonomis, membuatnya layak dijadikan pilihan untuk menemani aktivitas sepanjang hari. Mulai menikmati konten maupun untuk menunjang kerja.
Suara yang dihasilkan earcup terdengar jernih dan natural. Pengguna akan merasakan seperti sedang mendengarkan suara aslinya. Terutama saat menonton film, video, dan musik dengan pengalaman lebih nyata.
JETE EAZY 2 Series menggunakan driver dengan kualitas unggul. Inilah yang membuat output audio menjadi lebih jelas. Terutama suara bass yang lebih kuat dan tebal. Walaupun menggelegar namun tidak membuat sakit di telinga dalam penggunaan yang normal.
Atur mode sesuai penggunaan dengan cepat, mudah, dan ringkas. Ini dimungkinkan dengan adanya tombol multifungsi JETE EAZY 2 Series. Mulai untuk penggunaan mikofon, menjawab panggilan, dan mengakhiri panggilan. Termasuk untuk Play dan Pause musik kesayangan.
Dengan desain yang ergonomis, membuat earphone nyaman digunakan dalam waktu yang lama. Bobotnya pun sangat ringan dan earcup yang didesain khusus sesuai kontur telinga sangat mudah dipasangkan dan tidak sakit digunakan.
Nikmati musik dan video favoritmu kapan saja dan di mana saja. JETE EAZY 2 Series kini kompatibel di beberapa perangkat. Menggunakan jack berukuran 3.5mm bisa kamu pasangkan di perangkat seperti smartphone, tablet, laptop, PC, maupun konsol game.
Earphone JETE EAZY 2 Series cocok menemani setiap aktivitasmu sehari-hari. Mulai dari mendengarkan konten musik dan video favorit, berolahraga, hingga aktivitas untuk menunjang pekerjaan lain. Seperti webinar dan mendengarkan lagu sembari mengerjakan tugas.
Tersedia lima pilihan warna yang stylish. Kamu bisa memadupadankannya dengan gadget dan style fashion yang dikenakan saat beraktivitas. Mulai dari merah, hitam, biru, putih, dan pink.
Suara yang dihasilkan earcup terdengar jernih dan natural. Pengguna akan merasakan seperti sedang mendengarkan suara aslinya. Terutama saat menonton film, video, dan musik dengan pengalaman lebih nyata.
JETE EAZY 2 Series menggunakan driver dengan kualitas unggul. Inilah yang membuat output audio menjadi lebih jelas. Terutama suara bass yang lebih kuat dan tebal. Walaupun menggelegar namun tidak membuat sakit di telinga dalam penggunaan yang normal.
Atur mode sesuai penggunaan dengan cepat, mudah, dan ringkas. Ini dimungkinkan dengan adanya tombol multifungsi JETE EAZY 2 Series. Mulai untuk penggunaan mikofon, menjawab panggilan, dan mengakhiri panggilan. Termasuk untuk Play dan Pause musik kesayangan.
Dengan desain yang ergonomis, membuat earphone nyaman digunakan dalam waktu yang lama. Bobotnya pun sangat ringan dan earcup yang didesain khusus sesuai kontur telinga sangat mudah dipasangkan dan tidak sakit digunakan.
Nikmati musik dan video favoritmu kapan saja dan di mana saja. JETE EAZY 2 Series kini kompatibel di beberapa perangkat. Menggunakan jack berukuran 3.5mm bisa kamu pasangkan di perangkat seperti smartphone, tablet, laptop, PC, maupun konsol game.
Earphone JETE EAZY 2 Series cocok menemani setiap aktivitasmu sehari-hari. Mulai dari mendengarkan konten musik dan video favorit, berolahraga, hingga aktivitas untuk menunjang pekerjaan lain. Seperti webinar dan mendengarkan lagu sembari mengerjakan tugas.
Tersedia lima pilihan warna yang stylish. Kamu bisa memadupadankannya dengan gadget dan style fashion yang dikenakan saat beraktivitas. Mulai dari merah, hitam, biru, putih, dan pink.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
