Spesifikasi
| Driver Unit (mm) | 10 / 15 Speaker |
|---|---|
| Microphone | Yes |
| Sensitivity (dB) | 100 ± 5 |
| Frequency (Hz-kHz) | 20-20 |
| Impedance (ohm) | 32 ± 10% |
| Cable Length (m) | 1.2 |
| Plug (mm) | 3.5 (Type L) |
| SNI License | Yes |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Headset JETE Classic 3 memiliki desain yang kecil dan ringan sehingga sangat nyaman digunakan dalam jangka waktu lama. Cocok digunakan untuk menemani pengguna dalam beraktivitas agar lebih menyenangkan. Kualitas audio tidak usah di ragukan mampu memanjakan telinga anda sepanjang waktu.
Audio Power, Kekuatan audio tidak perlu diragukan. Kualitas suara super bass mampu menambah pengalaman mendengar musik jadi lebih seru. Fitur noise cancelling cocok untuk pengguna agar lebih fokus mendengar audio. Keunggulan lainnya terletak pada hasil suaranya yang jernih.
Button, Headset JETE Classic 3 memiliki tombol pengontrol musik dan panggilan. Kualitas mikrofon yang mampu mengurangi kebisingan sekitar juga dapat menambah kenyamanan pengguna saat melakukan panggilan.
Headset JETE Classic 3 Series hadir dengan dua pilihan warna yaitu Hitam dan putih, sesuaikan dengan kesukaan anda, gunakan sepanjang waktu untuk meeting, mendengarkan musik bahkan melakukan panggilan dengan orang tersayang anda. Kompatibel, Headset ini memiliki driver kisaran 10mm / 15mm. Dengan panjang kabel 120cm, pengguna bisa lebih leluasa saat memakainya. Kompatibel untuk semua perangkat berbasis Android dan iOS.
Audio Power, Kekuatan audio tidak perlu diragukan. Kualitas suara super bass mampu menambah pengalaman mendengar musik jadi lebih seru. Fitur noise cancelling cocok untuk pengguna agar lebih fokus mendengar audio. Keunggulan lainnya terletak pada hasil suaranya yang jernih.
Button, Headset JETE Classic 3 memiliki tombol pengontrol musik dan panggilan. Kualitas mikrofon yang mampu mengurangi kebisingan sekitar juga dapat menambah kenyamanan pengguna saat melakukan panggilan.
Headset JETE Classic 3 Series hadir dengan dua pilihan warna yaitu Hitam dan putih, sesuaikan dengan kesukaan anda, gunakan sepanjang waktu untuk meeting, mendengarkan musik bahkan melakukan panggilan dengan orang tersayang anda. Kompatibel, Headset ini memiliki driver kisaran 10mm / 15mm. Dengan panjang kabel 120cm, pengguna bisa lebih leluasa saat memakainya. Kompatibel untuk semua perangkat berbasis Android dan iOS.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
