JETE Clip On Wireless

Sebelum PPN:
Rp199.900 - Rp279.900
Spesifikasi
Wireless (Ghz)2.4 Microphone Plug and Play
Charging Voltage (V)DC 4.8-5.4
Frequency Range (kHz)20-20
How to ChargeType C Charging
S/N Ratio (db(A))64
SNI LicenseYes
SNI Number84661/SDPPI/2022
Sensitivity (dB)-42
Working Distance (m)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Clip On Wireless Anti Ribet untuk Berbagai Aktivitas
Clip On Wireless JETE CO1 2 in 1 Series jadi solusi cerdas untuk perangkat audio terbaik dengan suara yang jernih dan jelas.
Dilengkapi dengan dua clip on sehingga bisa digunakan untuk dua orang sekaligus. Jarak penggunaan yang jauh hingga 20 meter meungkinkan untuk digunakan dimana saja dan kapan saja.

Baterai Tangguh untuk Penggunaan yang Lama
Kapasitas baterai Clip On Wireless JETE CO1 2 in 1 Series adalah 60mAh. Dengan daya tersebut, baterai dapat bertahan hingga penggunaan 6 jam. Tentu, lama waktu tersebut bisa Anda gunakan untuk berbagai aktivitas.
Untuk mendapatkan hasil yang optimal saat digunakan, lakukan pengisian ulang daya baterai ideal selama 90 menit.

Pairing yang Mudah
Dengan mode plug and play membuat Clip On Wireless JETE CO1 2 in 1 Series semakin praktis digunakan. Anda hanya perlu memasang transmiiter pada perangkat  dan koneksikan dengan perangkat.
Mode koneksinya menggunakan wireless dengan sinyal kuat. Anda pun tak perlu repot menyalakan Bluetooth untuk menyambungkan antar perangkat.

Dukungan Omnidirectional Recording
Clip On Wireless JETE CO1 2 in 1 Series didukung dengan teknologi omindirectional recording. Yakni, mampu mengambil suara yang masuk dari segala penjuru hingga 360°.
Dengan begitu, cocok digunakan untuk membuat konten outdoor seperti di jalan, tempat keramaian, dan lain sebagainya. Sehingga, menciptakan efek natural yang berkesan.

Koneksi Tanpa Putus
Tak perlu khawatir saat digunakan dalam kondisi lingkungan outdoor. Suara yang ditangkap dan masuk ke perangkat tetap jernih tanpa putus.
Mic Clip On JETE ini memiliki jangkauan hingga 20 meter antara receiver di perangkat dengan mikrofon. Tingkat latensinya yang rendah membuat suara yang masuk lebih jelas.

Redam Kebisingan dengan Cerdas
Selain koneksinya yang tanpa putus saat digunakan outdoor maupun indoor, Clip On Wireless JETE CO1 2 in 1 Series juga mampu meredam kebisingan. Hal itu berkat fitur Noise Reduction yang dimilikinya.
 Suara bising yang masuk pun akan disaring secara otomatis dengan fitur pintar tersebut, sehingga mampu menghasilkan audio yang jernih tanpa distraksi.

Anda dapat mengisi daya melalui Receiver
Tidak perlu khawatir baterai HP habis saat merekam, karena receiver dilengkapi tambahan port type-C. Sehingga pengguna bisa melakukan pengisian daya tanpa memutus koneksi receiver.

Cocok untuk Berbagai Keperluan Pengguna
Clip On Wireless JETE CO1 cocok digunakan untuk berbagai keperluan di era digital. Mulai dari proses produksi konten seperti live streaming, hingga menunjang pekerjaan seperti meeting, interview, dan lain sebagainya. Bentuknya yang ringkas, membuat Anda lebih leluasa menggunakannya.
X
Merekam 2 Suara Sekaligus
Clip-On Wireless JETE CO1 2 in 1 series mampu merekam suara 2 orang sekaligus sehingga cocok bagi Anda yang ingin melakukan wawancara, interview, talkshow, dan lainnya.
Fitur omniderctional dan jaraknya yang mampu terhubung hingg 20 meter memungkinkan Anda untuk lebih leluasa dalam mengambil video dari manapun.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan