JETE Clip On Mic

Sebelum PPN:
Rp31.900 - Rp159.900
Spesifikasi
Frequency (Hz-kHz)50-20
Impedance (kΩ)2.2 or less
Operating Voltage (V)2.0
Signal Noise Ratio (dB)>60
SNI LicenseYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Rekam momen keseruan dalam video dan audio dengan kualitas terbaik menggunakan Clip On Mic JETE M1 Series. Kabelnya mudah digulung dan dapat dibawa ke mana saja, serta pairing yang mudah dengan mode plug and play, tinggal colok ke perangkat dan gunakan untuk merekam suara.Tak perlu khawatir suara bising dari luar mengganggu suara utama Anda. Terlebih jika digunakan di lingkungan outdoor seperti pinggir jalan raya, keramaian, dan sebagainya. Adanya fitur Noise Reduction pada mikrofon JETE M1 Series, mampu meredam suara bising yang masuk dalam Clip On Mic ini. Sehingga, suara yang masuk pun terdengar lebih jelas dan jernih.Fitur lainnya yang membuat Clip On Mic JETE ini layak dimiliki adalah fitur Omniderectional. Dengan fitur tersebut, sensor mampu menangkap suara yang masuk dari berbagai penjuru arah.Penggunaan mikrofon JETE M1 Series semakin nyaman berkat dukungan desain dari material terbaik. Pada bagian penerima suara, terdapat busa pelindung yang menangkap suara lebih jelas. Adanya mini-clip membuatnya dapat diletakkan di baju dan didukung dengan kabel elastis sepanjang 1.5 meter dan udio jack-nya berukuran 3.5mm.Clip On Mic JETE M1 Series dapat digunakan di berbagai perangkat elektronik. Baik untuk smartphone berbasis Android dan iOS, iPad, Laptop, Recording Pen, Kamera Video, Kamera, dan Mini Kamera Video. Bentuknya ringkas dan nyaman digunakan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait