Spesifikasi
| Length (m) | 2 |
|---|---|
| Cable Diameter (mm) | 6.8 |
| Cable Gauge (AWG) | 30 Braided Cable |
| Support High Resolution (K) | Up to 8 @60Hz |
| Data Transfer Rate (Gbps) | Up to 48 |
| SNI License | Yes |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Kabel HDMI to HDMI JETE X8 Series dirancang dengan desain yang ringkas, mudah dibawa ke mana saja, dan mudah digulung. Dengan bahan material terbaik, membuatnya dapat digunakan di berbagai kondisi. Termasuk untuk penggunaan yang memerlukan kinerja tinggi sekalipun.
JETE X8 Series memiliki kecepatan transfer data hingga 48 Gbps. Inilah yang membuatnya lebih stabil dalam mentransfer data dan file penting dalam waktu yang singkat dan koneksi stabil. Selain itu, HUB ini mendukung untuk penggunaan tampilan layar hingga kualitas 8K Ultra HD. Gambar pun akan menjadi lebih jernih, jelas, dan tajam.
Kabel HDMI JETE ini dapat digunakan di berbagai perangkat dan untuk berbagai keperluan, baik untuk keperluan yang mendukung pekerjaan maupun untuk entertainment. Beberapa perangkat yang kompatibel ini di antaranya adalah monitor, desktop, proyektor, dan lainnya.
Panjang kabel JETE X8 Series adalah 2 meter. Dengan begitu, koneksinya terjamin lancar pada saat digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Pengguaannya lebih fleksibel dan leluasa di ruang kerja Anda yang memerlukan koneksi cepat dan tanpa batas.
\
Kabel HDMI JETE X8 Series terbuat dari bahan material berkualitas terbaik dan premium. Kabelnya menggunakan tipe Braided Cable 30AWG yang membuatnya anti-kusut dan elastis namun tak mudah putus. Kepala kabel USB ini menggunakan material metal yang membuatnya semakin kokoh namun tetap ringan saat digunakan. Inilah yang membuatnya lebih tahan lama dan kuat.
JETE X8 Series memiliki kecepatan transfer data hingga 48 Gbps. Inilah yang membuatnya lebih stabil dalam mentransfer data dan file penting dalam waktu yang singkat dan koneksi stabil. Selain itu, HUB ini mendukung untuk penggunaan tampilan layar hingga kualitas 8K Ultra HD. Gambar pun akan menjadi lebih jernih, jelas, dan tajam.
Kabel HDMI JETE ini dapat digunakan di berbagai perangkat dan untuk berbagai keperluan, baik untuk keperluan yang mendukung pekerjaan maupun untuk entertainment. Beberapa perangkat yang kompatibel ini di antaranya adalah monitor, desktop, proyektor, dan lainnya.
Panjang kabel JETE X8 Series adalah 2 meter. Dengan begitu, koneksinya terjamin lancar pada saat digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Pengguaannya lebih fleksibel dan leluasa di ruang kerja Anda yang memerlukan koneksi cepat dan tanpa batas.
\
Kabel HDMI JETE X8 Series terbuat dari bahan material berkualitas terbaik dan premium. Kabelnya menggunakan tipe Braided Cable 30AWG yang membuatnya anti-kusut dan elastis namun tak mudah putus. Kepala kabel USB ini menggunakan material metal yang membuatnya semakin kokoh namun tetap ringan saat digunakan. Inilah yang membuatnya lebih tahan lama dan kuat.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
