Checkers Wheel Chock Accessories (Pengganjal Ban)

Sebelum PPN:
Rp5.899.900
Spesifikasi
UNSPSC24101808
ColorSilver
Depth (inch)16
For use withAT2512 Series Chocks
Height (inch)6-3/4
IncludesHorizontal Mounting Bracket for 2512 Series
MaterialMetal with Zinc Plating
Wheel Chock Accessory ItemChock Holder
Width (inch)11-1/8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Chock Holder For Use With AT2512 Series Chocks Material Metal with Zinc Plating Silver Width 11 1/8 in Height 6 3/4 in Depth 16 in Includes Horizontal Mounting Bracket for 2512 Series

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan