DURABILT Container Box Tote with Snap-On Lid (Kontainer)

Sebelum PPN:
Rp459.900 - Rp919.900
Spesifikasi
UNSPSC24112003
Color0
MaterialPlastic

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Colored totes with snap-on lids conceal contents or create color-coded storage systems to identify and organize items.
Feature
Storage Tote Includes Lid Yes Material Plastic Body Color Black Lid Color Black Overall Height 18 1/2 in Overall Length 32 1/2 in Overall Width 16 3/4 in Resistant To Blemish Dent Weather Stackable Yes Volume Capacity 34 gal Bottom Inside Length 32 1/2 in Bottom Inside Width 16 3/4 in Includes Lid

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan