TILTWATCH Tilt Indicator

Sebelum PPN:
Rp5.899.900
Spesifikasi
UNSPSC24141504
Adhesive MaterialAcrylic
Angle Sensitivity (°)80
Label Height (inch)2-15/64
Label Width (inch)1-21/32
Package Quantity100
ResettableNot Resettable
Shelf Life (year)2
Status When ShippedArmable
Temperature Range (°C)-10 to 90
Tilt Indicator TypeTilt Indicator

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Tilt Indicator Label Tilt Indicator Type Tilt Indicator Resettable Not Resettable Label Width 1 21/32 in Label Height 2 15/64 in Temperature Range -10 Degrees to 90 Degrees C Angle Sensitivity 80 Degrees Adhesive Material Acrylic Shelf Life 2 yr Status When Shipped Armable Language English Package Quantity 100

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan