KINEDYNE Tie Down Winch

Sebelum PPN:
Rp779.900 - Rp1.399.900
Spesifikasi
UNSPSC24101608
For use withWinch Straps

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Sliding Tie Down Winch Mounting Style inC in Channel Style Winch Track Working Load Limit 5 500 lb For Use With Winch Straps Overall Height 7 3/4 in Overall Width 7 5/8 in Overall Depth 4 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan