TMI Strip Door Hardware

Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp4.799.900
Spesifikasi
UNSPSC24101804
For use withStrip Doors

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Save-T-Loc keyhole type retainer bars quickly lock strips to mounting hardware. The pins are prestudded on 2" centers. Hardware is compatible with TMI materials.
Feature
Save-T Loc(R) Strip Door Hardware Length 1 ft Material Aluminum For Use With Strip Doors Includes Universal Mounting Slotted Studs on 2 in Centers 12 in Retainer Bars and Save-T Loc Tabs

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan