Sebelum PPN:
Rp3.799.900 - Rp12.999.900
Spesifikasi
UNSPSC24101804
Strip ColorClear
Strip MaterialPVC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Strip Door Smooth Strip Width 8 in Strip Length 8 ft 3 in Opening Height 8 ft Opening Width 3 ft Clear Number of Strips 6 50 Percent Overlap Strip Material PVC Strip Thickness 0.08 in Temp Range 0 Degrees to 150 Degrees F Mounting Hardware Material Galvanized Steel Includes Save-T Loc(R) Universal Mounting Hardware and Safety Orange End Strips Strip Application Standard

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait