QUANTUM STORAGE SYSTEMS Lid for Stackable & Nestable Tote (Tutup Kontainer)

Sebelum PPN:
Rp289.900 - Rp589.900
Spesifikasi
UNSPSC24112409
MaterialPlastic
ShapeRectangular

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These lids fit stacking and nesting totes.
Feature
E1892 Lid Color Gray Compatible Grainger Part Number 9CCL5 Compatible Manufacturer Model Number SNT300 Material Plastic Overall Diameter Not Applicable Overall Length 26 5/8 in Overall Width 18 1/4 in Shape Rectangular Standards FDA Compliant USDA Approved For Container Type Stack and Nest Container Lid Type Snap-On

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan