ECONOCO Panel & Rack Slatwall (Aksesoris Panel Display)

Sebelum PPN:
Rp9.399.900
Spesifikasi
UNSPSC44111511
Base Length (inch)25-1/2
Base Width (inch)24
ColorWhite
Configuration2-Way
FinishMatte
Includes(2) Way
Manufacturer Part NumberWDSWH24WH
MaterialMDF; Melamine
Number of Panels2
Overall Depth (inch)24
Overall Height (inch)54
Overall Width (inch)24
Whole Unit Load Capacity (lbs)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
General purpose duct tape is a durable, coated, cloth-backed tape that conforms and adheres to surfaces using applied pressure. It is used for general, temporary repair and patching, as well as labeling, marking, and wire pulling.
Warning
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Two Way Merchandiser Color White Configuration 2-Way Material MDF Melamine Number of Bins 0 Number of Hooks 0 Number of Panels 2 Whole Unit Load Capacity 100 lb 25 1/2 in Base Length 24 in Base Width Matte Finish Includes (2) Way 24 in Overall Depth 54 in Overall Height 24 in Overall Width

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait